Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Visitenkartenbuch, 400 Karten, 2-reihig, Kunststoff, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-766612
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     VZ301
EAN/GTIN:
     4004360980077
Suchbegriffe:
Visitenkarten-Album
Visitenkarten-Mappe
Visitenkarten-Ringbuch
Visitenkartenalbum
Visitenkarten-Ringbuch aus Kunststoff in schwarz mit dem Produktmaß 270 x 325 x 53 mm - für den perfekten Überblick über alle Ihre Kontakte. Bis zu 400 Visitenkarten im Format 90 x 58 mm sind darin ideal geschützt. Visitenkarten-Aufbewahrung für Könner: Dieses Accessoire verschafft Ihnen in Nullkommanix den Überblick über Ihre bestehenden Kontakte und verwahrt alle Visitenkarten schick und funktional. Gut geschützt sind sie obendrein.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Ringbuch zweireihig für 400 Karten
Farbe:
schwarz
Größe:
270 x 325 mm
max. Kartengröße (B x H):
90 x 58 mm
Weitere Suchbegriffe: Visitenkartenbuch, Visitenkartenmappe, Visitenkartenringbuch, visitenkarten-ringbuch sigel für 400 karten, visitenkarten album, sigel visitenkarten-mappe, Mappe für Visitenkarten, Ringbuch für Visitenkarten, Ringmappe für Visitenkarten, Sichttafel für Visitenkarten, Visitenkartenablage, Visitenkarten-Ablage, Visitenkarten-Dose, Visitenkarten-Etui, Visitenkarten-Karteikasten, Visitenkarten-Ringmappe, Visitenkarten-Sichttafel, Visitenkarten-Ständer, Box für Visitenkarten, Dose für Visitenkarten, Etui für Visitenkarten, Karteikasten für Visitenkarten
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
5
1
€ 5,95*
ab € 24,84*
€ 33,64*
Lager 690
76
1
€ 5,49*
ab € 24,85*
€ 33,65*
1
€ 5,95*
ab € 24,77*
€ 34,90*
1
€ 4,75*
ab € 26,74*
€ 36,31*
9 Tage
5
1
€ 5,87*
ab € 29,49*
€ 40,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,65*
€ 40,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,45*
€ 39,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,70*
€ 38,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,66*
€ 36,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,64*
€ 34,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,85*
€ 29,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sigel
VZ351
ab € 7,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.