Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIGEL Visitenkartenringbuch VZ301 max. 400Karten 20Hüllen schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-126226500
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     VZ301
EAN/GTIN:
     4004360980077
Suchbegriffe:
Visitenkarten-Album
Visitenkarten-Mappe
Visitenkarten-Ringbuch
Visitenkartenalbum
Elegantes Visitenkarten-Ringbuch im großen A4-Format (zweireihig). Mit stabiler Ringmechanik für die perfekte und übersichtliche Archivierung von Visitenkarten und anderen Karten.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Visitenkartenringbuch
Maße:
27 x 32,5 cm (B x H)
max. zulässige Abmessung der Karte wird unterstützt:
90 x 58 mm (B x H)
Ausführung der Ablagemechanik:
4 Ringe, D-Mechanik
gefüllt:
Ja
Anordnung der Lage (Zugriffsseite):
links offen
max. Anzahl der Karten:
400 Karten
max. Anzahl der Erweiterungskarten:
200 Erweiterungskarten
Ausführung der Tabe:
A-Z
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Anzahl der Hüllen:
20 Hüllen
Weitere Suchbegriffe: Visitenkartenbuch, Visitenkartenmappe, Visitenkartenringbuch, visitenkarten-ringbuch sigel für 400 karten, visitenkarten album, sigel visitenkarten-mappe, Adressverzeichnisse, Telefonringbuch, Telefonringbücher, Visitenkartenablagen, Visitenkartenalben, Visitenkartenbücher, Visitenkartenetuis, Visitenkartenmappen, Visitenkartenringbücher, Visitenkartenzubehöre
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
5
1
€ 5,95*
ab € 24,84*
€ 33,64*
2 Tage
76
1
€ 5,49*
ab € 24,85*
€ 33,65*
1
€ 5,95*
ab € 24,77*
€ 34,90*
1
€ 4,75*
ab € 26,74*
€ 36,31*
9 Tage
5
1
€ 5,87*
ab € 29,49*
€ 40,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,64*
€ 40,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,43*
€ 39,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,69*
€ 38,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,65*
€ 36,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,63*
€ 34,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,84*
€ 29,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sigel
VZ351
ab € 7,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.