Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#SIGEVZ301 Herst.-Nr.: VZ301 EAN/GTIN: 4004360980077 |
| |
|
| | |
| - Mit 20 Hüllen, Zugriff auf Visitenkarten seitlich
- Für 400 Karten, erweiterbar um 200 Stück
- Bis Kartengröße 90 x 58 mm
- Aus Kunststoff
- Größe: 270 x 53 x 325 mm (B x T x H)
- Farbe: schwarz, matt
Weitere Informationen: | | Besonderheiten: | Register A-Z | Breite: | 270 mm | Bruttogewicht: | 1.101 kg | Farbe: | schwarz | Farbname: | schwarz | Marke: | Sigel | Material: | Kunststoff | max. Abmessung der Karten: | 90x58mm | max. Anzahl der Karten: | 400 | Visitenkartenaufbewahrungsart: | Visitenkartenringbuch |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Visitenkartenbuch, Visitenkartenmappe, Visitenkartenringbuch, visitenkarten-ringbuch sigel für 400 karten, visitenkarten album, sigel visitenkarten-mappe, Ablage, Ablagen, Ringbuch, Ringbücher, Visitenkarten, Visitenkarten-Ablage, Visitenkarten-Ablagen, Visitenkarten-Ringbücher, Visitenkartenablage, Visitenkartenablagen, Visitenkartenaufbewahrung, Visitenkartenringbücher |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 24,84* | € 33,64* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 24,85* | € 33,65* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 24,77* | € 34,90* | | | | | | | | 1 | | € 4,75* | ab € 26,74* | € 36,31* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | € 5,87* | ab € 29,49* | € 40,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|