Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIGEL Visitenkarten-Ringbuch, zweireihig, A4, schwarz, matt, mit 20 Sichthüllen, Register A-Z, 4-Ring-Mechanik


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KVZ301 5
KVZ301 5
Linienpraegung
KVZ301 2
KVZ301 3
SIGEL Logo Claim print
Artikel-Nr.:
     C1145-VZ301
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     VZ301
EAN/GTIN:
     4004360980077
Suchbegriffe:
Visitenkarten-Album
Visitenkarten-Mappe
Visitenkarten-Ringbuch
Visitenkartenalbum

Visitenkarten-Ringbuch aus Kunststoff in schwarz mit dem Produktmaß 270 x 325 x 53 mm - für den perfekten Überblick über alle Ihre Kontakte. Bis zu 400 Visitenkarten im Format 90 x 58 mm sind darin ideal geschützt. Visitenkarten-Aufbewahrung für Könner: Dieses Accessoire verschafft Ihnen in Nullkommanix den Überblick über Ihre bestehenden Kontakte und verwahrt alle Visitenkarten schick und funktional. Gut geschützt sind sie obendrein.

  • Kleines Accessoire mit großer Aufgabe: Mit der Visitenkarten-Aufbewahrung von SIGEL haben Sie Ihre Karten immer perfekt im Griff.
  • Visitenkarten-Ringbuch aus Kunststoff in schwarz mit dem Produktmaß 270 x 325 x 53 mm - für den perfekten Überblick über alle Ihre Kontakte. Bis zu 400 Visitenkarten im Format 90 x 58 mm sind darin ideal geschützt.
  • Optimale und übersichtliche Aufbewahrung all Ihrer Visitenkarten
  • Langlebig dank hochwertiger Materialverarbeitung
  • Karten kinderleicht einzustecken und schnell austauschbar
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz, matt
MASSE_PRODUKT_BxHxT (mm):
270 mm x 325 mm x 53 mm
Material Oberfläche / Hauptmaterial:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Visitenkartenbuch, Visitenkartenmappe, Visitenkartenringbuch, visitenkarten-ringbuch sigel für 400 karten, visitenkarten album, sigel visitenkarten-mappe, visitenkartenaufbewahrung;visitenkartenalbum;visitenkartenmappe;visitenkarten-sichtbuch;visitenkarten-bücher;visitenkarten-buch;visitenkarten-ablage;visitenkartenbuch;kartenmappe;kreditkartenetui;visitenkartenmappe ringbuch
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,64*
€ 40,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,43*
€ 39,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,55*
€ 38,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,65*
€ 36,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,63*
€ 34,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,77*
€ 29,48
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sigel
VZ351
ab € 7,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.