Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3310-VZ301 Herst.-Nr.: VZ301 EAN/GTIN: 4004360980077 |
| |
|
| | |
| Sigel Visitenkarten-Ringbuch, schwarz, matt, zweireihig, A4, für bis zu 400 Visitenkarten, f. Karten bis 90x58 mm, 1 Stück Elegantes Visitenkarten-Ringbuch im grossen A4-Format, matt satiniert mit Velvet-Feeling. Für die perfekte und übersichtliche Archivierung von Visitenkarten und anderen Karten. Mit stabiler Ringmechanik und alphabetischem Register für schnelles Einsortieren und Wiederfinden. 20 transparente Hüllen bieten Platz für bis zu 400 Visitenkarten bis max. 90x58 mm. Tipp: Passende Erweiterungs-Sets mit 10 transparenten Hüllen gibt's auch im Sigel Sortiment! Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 Ringbuch + 20 Hüllen | Typ: | Ringbuch für bis, zu 400 Visitenkarten | Farbe: | schwarz, matt | Ausführung: | zweireihig | Größe: | 270x325x53mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 24,84* | € 33,64* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,49* | ab € 24,85* | € 33,65* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 24,77* | € 34,90* | | | | Lager 3310 | | | | 1 | | € 4,75* | ab € 26,74* | € 36,31* | | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 29,49* | € 40,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3310 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3310 | | Versand: Lager 3310 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 2,50* | € 4,75* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 2,50* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|