Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Visitenkarten schnittgestanzt, A4, 225g/m², 100 Stück, marmor grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-766308742
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     DP742
EAN/GTIN:
     4004360948701
Suchbegriffe:
PC-Visitenkarte
Visiten-Karten
Visitenkarte
Visitenkarten
Stilvolle PC-Visitenkarten mit beidseitiger Marmor-Struktur, Farbe grau, und einer Grammatur von 225 g/m2, FSC®-zertifiziert, sind ideal zum schnellen und einfachen Gestalten und Drucken am eigenen PC und Drucker. Einfaches Heraustrennen durch 3C-Technologie: glatter Schnitt rundum ohne Perforation. Die Visitenkarten sind vielseitig einsetzbar beispielsweise für Events, Messen oder geschäftlichen und privaten Kontaktaustausch. Für alle Inkjet- und (Farb-)Laser-Drucker sowie Kopierer geeignet. In der Packung sind 10 Blatt DIN A4 bzw. 100 Karten im Format 85x55 mm enthalten.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Marmor grau, 225 g/qm
Inhalt:
100 Stück
Weitere Suchbegriffe: Visitenkarten-Etikett, Visitenkartenetikett, visitenkarten sigel 225g, pc-visitenkarten sigel, pc visitenkarte, Inkjet-Briefkarte mit Marmormuster, Inkjet-Faltkarte mit Marmormuster, Inkjet-Marmor-Designkarte, Inkjet-Marmorkarte, Inkjet-Visitenkarte mit Marmormuster, Kopier-Briefkarte mit Marmormuster, Kopier-Faltkarte mit Marmormuster, Kopier-Visitenkarte mit Marmormuster, Laser-Briefkarte mit Marmormuster, Laser-Faltkarte mit Marmormuster, Laser-Visitenkarte mit Marmormuster, Marmorkarte für Drucker, Multiprint-Briefkarte mit Marmormuster, Multiprint-Faltkarte mit Marmormuster, Multiprint-Visitenkarte mit Marmormuster, pre-print-Briefkarte mit Marmormuster, pre-print-Faltkarte mit Marmormuster, pre-print-Visitenkarte mit Marmormuster, Spezialkarte Marmor (Multiprint)
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
15
pro Stück
€ 5,49*
ab € 7,21*
€ 10,70*
pro Stück
€ 4,75*
ab € 8,33*
€ 12,27*
2 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 4,99*
ab € 8,36*
€ 12,29*
10 Tage
15
pro Stück
€ 5,87*
ab € 9,02*
€ 13,27*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 8,72*
€ 13,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
1 Stück enthält 100 Karten (ab € 0,0721* pro Karte)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sigel
VA150
ab € 32,18*
Zubehör
Sigel
SW670
ab € 18,71*
Zubehör
Sigel
VZ201
ab € 13,17*
Zubehör
Sigel
VZ170
ab € 3,04*
Zubehör
Sigel
VA130
ab € 4,92*
Zubehör
Sigel
VA120
ab € 3,00*
Zubehör
Sigel
VA138
ab € 8,21*
Zubehör
Sigel
VA110
ab € 2,96*
Zubehör
Sigel
VA112
ab € 6,48*
Zubehör
Sigel
VZ136
ab € 5,67*
Zubehör
Sigel
VZ130
ab € 7,42*
Zubehör
Sigel
VZ135
ab € 4,90*
Zubehör
Sigel
VA140
ab € 2,69*
Zubehör
Sigel
VZ171
ab € 6,41*
Zubehör
Sigel
VZ175
ab € 12,86*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.