Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Visitenkarten 3C Ink/Laser/Copy 225g/qm Marmor grau VE=100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Visitenkarten 3C Ink/Laser/Copy 225g/qm Marmor grau VE=100 Stück
Visitenkarten 3C Ink/Laser/Copy 225g/qm Marmor grau VE=100 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#SIGEDP742
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     DP742
EAN/GTIN:
     4004360948701
Suchbegriffe:
PC-Visitenkarte
Visiten-Karten
Visitenkarte
Visitenkarten
  • Kanten glatt
  • Bedruckbar mit Inkjetdrucker, Laserdrucker, Kopierer
  • Druck/Motiv beidseitig
  • DIN A4, 85 x 55 mm
  • 225 g/qm
  • Blatt mit 10 Stück
Weitere Informationen:
Anzahl Nutzen je Blatt:
10
Blattformat:
A4
Breite:
85 mm
Bruttogewicht:
0.247 kg
Farbe:
grau
Farbname:
grau
Marke:
Sigel
Motiv:
Marmor grau
Papiergewicht:
225 g/qm
Weitere Suchbegriffe: Visitenkarten-Etikett, Visitenkartenetikett, visitenkarten sigel 225g, pc-visitenkarten sigel, pc visitenkarte, Design, Design-Visitenkarte, Design-Visitenkarten, DesignVisitenkarte, DesignVisitenkarten, Karton, Kartons
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
15
pro Stück
€ 5,49*
ab € 7,18*
€ 10,72*
pro Stück
€ 4,75*
ab € 8,30*
€ 12,30*
2 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 4,99*
ab € 8,32*
€ 12,32*
Lager 467
15
pro Stück
€ 5,87*
ab € 9,08*
€ 13,30*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 8,74*
€ 13,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,30*
€ 15,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,84*
€ 15,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,14*
€ 14,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,75*
€ 13,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,32*
€ 13,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
1 Stück enthält 100 Karten (ab € 0,0908* pro Karte)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sigel
VA150
ab € 32,17*
Zubehör
Sigel
SW670
ab € 18,65*
Zubehör
Sigel
VZ201
ab € 13,19*
Zubehör
Sigel
VZ170
ab € 3,04*
Zubehör
Sigel
VA130
ab € 4,93*
Zubehör
Sigel
VA120
ab € 2,98*
Zubehör
Sigel
VA138
ab € 8,24*
Zubehör
Sigel
VA110
ab € 2,86*
Zubehör
Sigel
VA112
ab € 6,47*
Zubehör
Sigel
VZ136
ab € 5,70*
Zubehör
Sigel
VZ130
ab € 7,39*
Zubehör
Sigel
VZ135
ab € 4,87*
Zubehör
Sigel
VA140
ab € 2,49*
Zubehör
Sigel
VZ171
ab € 6,37*
Zubehör
Sigel
VZ175
ab € 12,98*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.