Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sigel Marmordekor Visitenkarten, schnittgestanzt, Marmor grau, 225g


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sigel DP742
Sigel DP742
Sigel DP742 Detail 1
Sigel DP742 Detail 2
Sigel DP742 Detail 3
Sigel DP742 Detail 4
Sigel DP742 Detail 5
Sigel DP742 Detail 6
Sigel DP742 Detail 7
Sigel DP742 Detail 8
Artikel-Nr.:
     3310-DP742
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     DP742
EAN/GTIN:
     4004360948701
Suchbegriffe:
PC-Visitenkarte
Visiten-Karten
Visitenkarte
Visitenkarten

Sigel Marmordekor Visitenkarten, schnittgestanzt (3C Technologie), Edelkarton (MultiPrint), beidseitig Dekor, glatter Schnitt rundum, 85x 55 mm (A4), 225 g, Marmor grau, 10 Blatt=100 Stück

Stilvolle PC-Visitenkarten mit beidseitiger Marmor-Struktur, Farbe grau, zum Selbstgestalten mit PC und Drucker. Glatte Kanten ohne Perforation. Professionelle Optik wie aus der Druckerei, klassisch und elegant. 200 g, für alle InkJet- und Laser-Drucker sowie Kopierer.

Weitere Informationen:
Inhalt:
10 Blatt = 100 Karten
Papiergewicht:
225 g
Format:
85x55 mm auf A4
Motiv:
Marmor grau
Ausführung:
beidseitig
geeignet für:
Inkjetdrucker, Laserdrucker, Farblaserdrucker
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
15
pro Stück
€ 5,49*
ab € 7,17*
€ 10,72*
Lager 3310
pro Stück
€ 4,75*
ab € 8,33*
€ 12,30*
1 Tag
unbekannt
pro Stück
€ 4,99*
ab € 8,31*
€ 12,32*
9 Tage
15
pro Stück
€ 5,87*
ab € 9,02*
€ 13,30*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 8,74*
€ 13,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,30*
€ 14,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,07*
€ 14,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,25*
€ 13,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
1 Stück enthält 100 Karten (ab € 0,0833* pro Karte)
Lagerstand: Lager 3310
Versand: Lager 3310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 2,50*
€ 4,75*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 2,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sigel
VA150
ab € 31,92*
Zubehör
Sigel
SW670
ab € 18,65*
Zubehör
Sigel
VZ201
ab € 13,12*
Zubehör
Sigel
VZ170
ab € 3,04*
Zubehör
Sigel
VA130
ab € 4,95*
Zubehör
Sigel
VA120
ab € 2,99*
Zubehör
Sigel
VA138
ab € 8,18*
Zubehör
Sigel
VA110
ab € 2,87*
Zubehör
Sigel
VA112
ab € 6,44*
Zubehör
Sigel
VZ136
ab € 5,65*
Zubehör
Sigel
VZ130
ab € 7,37*
Zubehör
Sigel
VZ135
ab € 4,90*
Zubehör
Sigel
VA140
ab € 2,48*
Zubehör
Sigel
VZ171
ab € 6,33*
Zubehör
Sigel
VZ175
ab € 12,96*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.