Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endlospapier, LP, 12"x240 mm (A4 hoch), 1fach, 60g/m², grüne Lesestreifen 1/6", 2000 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-766034
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     12247
EAN/GTIN:
     4004360122477
Suchbegriffe:
Computerpapier
EDV-Papier
Endlospapier
Tabellierpapier
Hochwertiges DIN-Computerpapier im Format 12" x 240 mm, mit grünen Lesestreifen im Abstand 1/6", 1fach, 60 g, mit Längsperforation. Topqualität dank modernster Fertigungstechnik, garantiert absolut störungsfreie Verarbeitung in jedem EDV-Drucker. Packung mit 2000 Blatt.
Weitere Informationen:
Format:
304,8 x 240 mm (12 Zoll), A4
Grammatur:
60 g/qm
Ausführung:
1-fach, grün, LP
Ausführung der Lineatur:
grüne Rasterbalken/Leselinien
Packungsinhalt:
2000 Blatt
Weitere Suchbegriffe: Papier mit Perforation, Perforiertes Papier, Endlospapier selbstdurchschreibend, SD-Endlospapier, selbstdurchschreibendes Endlospapier, endlospapier a4 sigel, computerpapier sigel, computerpapier, Endlos-Papier, Inkjet-Computerpapier, Inkjetendlospapier, Inkjet-Endlospapier, Mehrfach-Computerpapier, Mehrfach-Endlospapier, Tintenstrahldruckerendlospapier, Tintenstrahldrucker-Endlospapier
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 5,50*
ab € 42,62*
€ 59,06*
pro Stück
€ 4,75*
ab € 49,41*
€ 65,85*
10 Tage
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 49,67*
€ 65,89*
Lager 690
4
pro Stück
€ 5,49*
ab € 51,33*
€ 68,47*
pro Paket
Frei Haus
ab € 69,44*
€ 91,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,47*
€ 81,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,39*
€ 80,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,77*
€ 74,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,85*
€ 71,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,36*
€ 64,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,33*
€ 61,08
pro Stück
1 Stück enthält 2.000 Blätter (ab € 0,02567* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.