Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3310-12247 Herst.-Nr.: 12247 EAN/GTIN: 4004360122477 |
| |
|
| | |
| Sigel Endlospapier 305 mm (12") x 240mm A4 Hoch, ohne Durchschlag, weiß/grün 4,2 mm (1/6"), 60g, beidseitig Längsperforation, 2000 Blatt Hochwertiges DIN-Computerpapier im Format 305 mm (12") x 240 mm, mit grünen Lesestreifen im Abstand 4,2 mm (1/6"), 1fach, 60 g, mit Längsperforation. Topqualität dank modernster Fertigungstechnik, garantiert absolut störungsfreie Verarbeitung in jedem EDV-Drucker. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 2.000 Blatt | Format: | 305mm (12") x 240mm A4 Hoch | Papiertyp: | 1fach - 60 g | Farbe: | weiß-grün 4,2mm (1/6") | Perforation: | Längsperforation |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 42,72* | € 59,10* | | | | Lager 3310 | | | | | | pro Stück | € 4,75* | ab € 49,20* | € 65,91* | | | | | | 10 Tage | | | | | pro Stück | € 5,87* | ab € 49,51* | € 65,94* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 5,49* | ab € 51,31* | € 68,52* | | | | | | | | | | pro Paket | Frei Haus | ab € 69,37* | € 91,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3310 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 2.000 Blätter (ab € 0,0246* pro Blatt) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3310 | | Versand: Lager 3310 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 2,50* | € 4,75* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 2,50* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|