Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 505-8200469 Herst.-Nr.: 12 247 EAN/GTIN: 4004360122477 |
| | |
|
| | |
| sigel DIN-Computerpapier endlos, 240 mm x 12" (30,48 cm) A4, 1-fach, 60 g/qm, mit Lesebalken 0,42 cm (1/6') liniert, grün, Längsperforation Inhalt: 2.000 Blatt (12247) Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Papier mit Perforation, Perforiertes Papier, Endlospapier selbstdurchschreibend, SD-Endlospapier, selbstdurchschreibendes Endlospapier, computerpapier sigel, computerpapier, endlospapier a4, Endlos-Papiere, Computerpapiere, liniert |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 505 | | | | | | € 5,50* | ab € 42,39* | € 59,01* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 43,85* | € 60,77* | | | | | | | | | | € 4,75* | ab € 47,94* | € 64,22* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 49,51* | € 66,04* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 51,42* | € 68,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 2.000 Blätter (ab € 0,0212* pro Blatt) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|