Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bleistift EASYgraph S, R+L, HB, sortiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-762644990
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     327/90-HB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bleistift
Bleistifte
Grafit-Stift
Grafitstift
Ergonomischer Dreikant-Bleistift STABILO® EASYgraph S Display. Ausführung des Inhalts des Displays: sortiert in: 15 ST Linkshänder (je 5 x petrol, pink, blau), 75 ST Rechtshänder (je 15 x petrol, pink, blau, orange, grün). Dreikantform und rutschfeste Griffmulden sorgen für eine entspannte Handhaltung. Gelber oder roter Farbcode am Stiftende signalisiert linke bzw. rechte Ausführung. Minendurchmesser 2,2 mm. Härtegrad HB. Jeder Stift mit Namensfeld.. Material des Displays: Karton, Kunststoff. Größe (B x H x T): 96 x 250 x 148 mm. Zertifikate und Zulassungen: PEFC. Farbe: rot/weiß.
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
1440
90
€ 5,49*
ab € 0,73*
€ 1,01*
1 Tag
1440
90
€ 4,99*
ab € 0,76*
€ 1,05*
1
€ 5,50*
ab € 59,63*
€ 80,70*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 90 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 90 Stück
Mindestbestellmenge: 90 Stück ( entspricht € 90,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.