Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ergonomischer Dreikant-Bleistift STABILO® EASYgraph S Display. Werkstoff: Karton mit Kunststoff, 90ST, sortiert in: je 15 ST Linkshänder (je 5 x petrol, pink, blau), 75 ST Recht...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STABILO Bleistift EASYgraph "S", HB, 90er-Display (55500254)
STABILO Bleistift EASYgraph "S", HB, 90er-Display (55500254)
Artikel-Nr.:
     C1010-327/90-HB
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     327/90-HB
EAN/GTIN:
     4006381531351
Suchbegriffe:
Bleistift
Bleistifte
Grafit-Stift
Grafitstift
Ergonomischer Dreikant-Bleistift STABILO® EASYgraph S Display. Werkstoff: Karton mit Kunststoff. Dreikantform und rutschfeste Griffmulden für entspannte Handhaltung. Gelber und roter Farbcode am Stiftende signalisiert linke bzw. rechte Ausführung. Minendurchmesser 2,2 mm. Härtegrad HB. Zu 100 % aus streng kontrolliertem, FSC®-zertifiziertem Holz. Inhalt Display: Ausführung des Inhalts: 90ST, sortiert in: je 15 ST Linkshänder (je 5 x petrol, pink, blau), 75 ST Rechtshänder (je 15 x petrol, pink, blau, orange, grün). Farbe: rot/weiß. Größe (B x T x H): 96 mm x 148 mm x 250 mm. Packungsmenge: 90, Zertifikat/Zulassung: Forest Stewardship Council (FSC)
Weitere Informationen:
Ausführung des Inhalts des Displays:
sortiert in: je 15 ST Linkshänder (je 5 x petrol, pink, blau), 75 ST Rechtshänder (je 15 x petrol, pink, blau, orange, grün)
Breite:
96
Material des Displays:
Kunststoff
Tiefe:
148
Produkt-Typbezeichnung:
STABILO® EASYgraph S Kleindisplay
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Artikelbezeichnung:
Ergonomischer Dreikant-Bleistift
Farbe:
rot/weiß
Anzahl der Teile ohne Zugaben:
90
Höhe:
250
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
Dreikantform und rutschfeste Griffmulden für entspannte Handhaltung. Gelber und roter Farbcode am Stiftende signalisiert linke bzw. rechte Ausführung. Minendurchmesser 2,2 mm. Härtegrad HB. Zu 100 % aus streng kontrolliertem, FSC®-zertifiziertem Holz
Zertifikate und Zulassungen:
Forest Stewardship Council (FSC)
Zertifikat/Zulassung:
Forest Stewardship Council (FSC)
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Ausführung des Inhaltes (Anzeige):
sortiert in: je 15 ST Linkshänder (je 5 x petrol, pink, blau), 75 ST Rechtshänder (je 15 x petrol, pink, blau, orange, grün)
Produkttypbezeichnung:
STABILO® EASYgraph S Kleindisplay
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,73*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,99*
€ 96,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,20*
€ 95,44
pro Stück
ab 4 Stück
€ 78,89*
€ 93,88
pro Stück
ab 6 Stück
€ 78,62*
€ 93,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,39*
€ 83,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 61,65*
€ 73,36
pro Stück
ab 90 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.