Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-761960 Herst.-Nr.: 322/HB EAN/GTIN: 4006381398831 |
| |
|
| | |
| Ergonomischer Bleistift STABILO® EASYgraph. Ausführung der Schaftform: Dreikantform. Gespitzt. Schaft lackiert. Für Rechtshänder - sichtbar durch roten Farbcode am Stiftende. Dreikanform und rutschfeste Griffmulden für eine entspannte Handhaltung. Minendurchmesser 3,15 mm. Holz aus nachhaltiger Waldwirtschaft. Mit Namensfeld. Härtegradkennzeichnung vorhanden. Länge: 175 mm. Farbe des Schaftes: petrol. Bezeichnung der Härte: HB. Weitere Informationen: | | Härtegrad: | HB | Minendurchmesser: | 3,15 mm | Schaftfarbe: | petrol | Material: | Holz - aus nachhaltiger Waldwirtschaft | Ausführung: | Ergonomischer Dreikant-Bleistift für Schreibanfänger und Schüler ab 5 Jahren | Besonderheiten: | rutschfeste Griffmulden und Namensfeld |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 0,80* | € 1,38* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 0,79* | € 1,40* | | | | Lager 690 | | | | 1 | | € 5,49* | ab € 0,82* | € 1,43* | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 0,85* | € 1,47* | | | | | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 0,91* | € 1,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|