| |
|
| Artikel-Nr.: C1010-322/HB Herst.-Nr.: 322/HB EAN/GTIN: 4006381398831 |
| |
|
| | |
| Ergonomischer Dreikant-Bleistift STABILO® EASYgraph, Ausführung der Schaftform: dreieckig, gespitzt, Schaft lackiert, für Rechtshänder - sichtbar durch roten Farbcode am Stiftende. Dreikantform und rutschfeste Griffmulden für eine entspannte Handhaltung. Minendurchmesser 3,15 mm. Holz aus nachhaltiger Waldwirtschaft. Mit Namensfeld, Härtegradkennzeichnung vorhanden, Länge: 175 mm, Farbe des Schaftes: petrol, Bezeichnung der Härte: HB Weitere Informationen: | | Härtegradkennzeichnung vorhanden: | Ja | Beschreibung der Besonderheiten: | für Rechtshänder - sichtbar durch roten Farbcode am Stiftende. Dreikantform und rutschfeste Griffmulden für eine entspannte Handhaltung. Minendurchmesser 3,15 mm. Holz aus nachhaltiger Waldwirtschaft. Mit Namensfeld | Artikelbezeichnung: | Ergonomischer Dreikant-Bleistift | REACH-Kennzeichnungspflichtig: | Nein | Ausführung der Schaftform: | dreieckig | Länge: | 175 | Zertifikate und Zulassungen: | PEFC | Sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Radierer vorhanden: | Nein | Schaft lackiert: | Ja | Ausführung des Spitzzustandes: | gespitzt | Farbe des Schaftes: | petrol | Bezeichnung der Härte: | HB | Produkt-Typbezeichnung: | STABILO® EASYgraph | Lackierung auf Wasserbasis gegeben: | Nein | Produkttypbezeichnung: | STABILO® EASYgraph | sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Zertifikat/Zulassung: | PEFC |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |