Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Whiteboard Impression Pro Emaille Widescreen 85", magnetisch, Aluminiumrahmen, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-752527
Hersteller:
     Nobo
Herst.-Nr.:
     1915252
EAN/GTIN:
     5028252609289
Suchbegriffe:
Glas-Board
Glas-Whiteboard
Glasboard
Magnet-Board
Nobo Whiteboard Impression Pro Emaille Widescreen 85". Magnetisch. Beschreibbar. Überragende Löscheigenschaften. Höchste Widerstandsfähigkeit gegen Farbflecken, Stifteflecken, Kratzer und Dellen. Mit Stifteablage aus Aluminium. Mit schlankem, 6 mm breitem Rahmen. Verdeckte Aufhängung durch InvisaMount Montagesystem. Lieferung inklusive Befestigungselemente und Marker. Reinigung: trocken/feucht. Oberfläche/Material: Emaille. Rahmen: Aluminium. Format: 1880 x 1060 mm. 25 Jahre Garantie. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Oberflächenbeschaffenheit:
emaillierter Stahl
Breite:
188 cm
Höhe:
106 cm
magnethaftend:
ja
beidseitig beschreibbar:
nein
Raster vorhanden:
nein
Ablageschale vorhanden:
ja
Material des Rahmens:
Aluminium mit Kunststoffecken
Farbe:
weiß
Zubehör für Wandbefestigung:
inkl. Wandmontageset
Beschreibung der Besonderheiten:
Überragende Löscheigenschaften. Höchste Widerstandsfähigkeit gegen Farbflecken, Stifteflecken, Kratzer, Dellen.
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
9999
Frei Haus
ab € 245,02*
€ 295,55*
7 Tage
4999
€ 4,95*
ab € 245,13*
€ 295,56*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 244,95*
€ 301,18*
Lager 690
unbekannt
Frei Haus
ab € 281,62*
€ 335,41*
€ 5,50*
ab € 271,35*
€ 336,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 335,41*
€ 399,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 331,73*
€ 394,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 291,26*
€ 346,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 288,32*
€ 343,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 281,62*
€ 335,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nobo
1915248
ab € 43,28*
Ähnlich
Nobo
1915249
ab € 59,77*
Ähnlich
Nobo
1915250
ab € 113,10*
Ähnlich
Nobo
1915251
ab € 197,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.