Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Whiteboard Impression Pro Emaille Widescreen 70", magnetisch, Aluminiumrahmen,ws


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Whiteboard Impression Pro Emaille Widescreen 70", magnetisch, Aluminiumrahmen,ws
Whiteboard Impression Pro Emaille Widescreen 70", magnetisch, Aluminiumrahmen,ws
Whiteboard Impression Pro Emaille Widescreen 70", magnetisch, Aluminiumrahmen,ws
Whiteboard Impression Pro Emaille Widescreen 70", magnetisch, Aluminiumrahmen,ws
Whiteboard Impression Pro Emaille Widescreen 70", magnetisch, Aluminiumrahmen,ws
Whiteboard Impression Pro Emaille Widescreen 70", magnetisch, Aluminiumrahmen,ws
Whiteboard Impression Pro Emaille Widescreen 70", magnetisch, Aluminiumrahmen,ws
Whiteboard Impression Pro Emaille Widescreen 70", magnetisch, Aluminiumrahmen,ws
Whiteboard Impression Pro Emaille Widescreen 70", magnetisch, Aluminiumrahmen,ws
Whiteboard Impression Pro Emaille Widescreen 70", magnetisch, Aluminiumrahmen,ws
Whiteboard Impression Pro Emaille Widescreen 70", magnetisch, Aluminiumrahmen,ws
Whiteboard Impression Pro Emaille Widescreen 70", magnetisch, Aluminiumrahmen,ws
Whiteboard Impression Pro Emaille Widescreen 70", magnetisch, Aluminiumrahmen,ws
Whiteboard Impression Pro Emaille Widescreen 70", magnetisch, Aluminiumrahmen,ws
Whiteboard Impression Pro Emaille Widescreen 70", magnetisch, Aluminiumrahmen,ws
Whiteboard Impression Pro Emaille Widescreen 70", magnetisch, Aluminiumrahmen,ws
Whiteboard Impression Pro Emaille Widescreen 70", magnetisch, Aluminiumrahmen,ws
Artikel-Nr.:
     C1011-1915251
Hersteller:
     Nobo
Herst.-Nr.:
     1915251
EAN/GTIN:
     5028252609272
Suchbegriffe:
Glas-Board
Glas-Whiteboard
Glasboard
Magnet-Board
Nobo Whiteboard Impression Pro Emaille Widescreen 70". Magnetisch. Beschreibbar. Überragende Löscheigenschaften. Höchste Widerstandsfähigkeit gegen Farbflecken, Stifteflecken, Kratzer und Dellen. Mit Stifteablage aus Aluminium. Mit schlankem, 6 mm breitem Rahmen. Verdeckte Aufhängung durch InvisaMount Montagesystem. Lieferung inklusive Befestigungselemente und Marker. Reinigung: trocken/feucht. Oberfläche/Material: Emaille. Rahmen: Aluminium. Format: 1550 x 870 mm. 25 Jahre Garantie. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Magnetisch. Beschreibbar. Überragende Löscheigenschaften. Höchste Widerstandsfähigkeit gegen Farbflecken, Stifteflecken, Kratzer und Dellen. Mit Stifteablage aus Aluminium. Mit 6 mm breitem Rahmen.
Farbe:
weiß
Oberflächenbeschaffenheit:
Emaille
Ablageschale vorhanden:
Ja
Breite der Tafel:
155
Lieferumfang:
Montageset
Höhe der Tafel:
87
Garantiedauer:
25 Jahre
Garantie gewährt:
Ja
Material des Rahmens:
Aluminium
Farbe des Rahmens:
silber
Raster vorhanden:
Nein
beidseitig beschreibbar:
Nein
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 199,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 246,16*
€ 292,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 240,36*
€ 286,03
pro Stück
ab 4 Stück
€ 239,91*
€ 285,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 208,92*
€ 248,61
pro Stück
ab 6 Stück
€ 206,39*
€ 245,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 204,74*
€ 243,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 199,15*
€ 236,99
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nobo
1915248
ab € 43,48*
Ähnlich
Nobo
1915249
ab € 59,87*
Ähnlich
Nobo
1915250
ab € 113,34*
Ähnlich
Nobo
1915252
ab € 251,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.