Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Whiteboard Impression Pro Emaille Widescreen 85", magnetisch, Aluminiumrahmen,ws


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Whiteboard Impression Pro Emaille Widescreen 85", magnetisch, Aluminiumrahmen,ws
Whiteboard Impression Pro Emaille Widescreen 85", magnetisch, Aluminiumrahmen,ws
Whiteboard Impression Pro Emaille Widescreen 85", magnetisch, Aluminiumrahmen,ws
Whiteboard Impression Pro Emaille Widescreen 85", magnetisch, Aluminiumrahmen,ws
Whiteboard Impression Pro Emaille Widescreen 85", magnetisch, Aluminiumrahmen,ws
Whiteboard Impression Pro Emaille Widescreen 85", magnetisch, Aluminiumrahmen,ws
Whiteboard Impression Pro Emaille Widescreen 85", magnetisch, Aluminiumrahmen,ws
Whiteboard Impression Pro Emaille Widescreen 85", magnetisch, Aluminiumrahmen,ws
Whiteboard Impression Pro Emaille Widescreen 85", magnetisch, Aluminiumrahmen,ws
Whiteboard Impression Pro Emaille Widescreen 85", magnetisch, Aluminiumrahmen,ws
Whiteboard Impression Pro Emaille Widescreen 85", magnetisch, Aluminiumrahmen,ws
Whiteboard Impression Pro Emaille Widescreen 85", magnetisch, Aluminiumrahmen,ws
Whiteboard Impression Pro Emaille Widescreen 85", magnetisch, Aluminiumrahmen,ws
Whiteboard Impression Pro Emaille Widescreen 85", magnetisch, Aluminiumrahmen,ws
Whiteboard Impression Pro Emaille Widescreen 85", magnetisch, Aluminiumrahmen,ws
Whiteboard Impression Pro Emaille Widescreen 85", magnetisch, Aluminiumrahmen,ws
Whiteboard Impression Pro Emaille Widescreen 85", magnetisch, Aluminiumrahmen,ws
Artikel-Nr.:
     C1011-1915252
Hersteller:
     Nobo
Herst.-Nr.:
     1915252
EAN/GTIN:
     5028252609289
Suchbegriffe:
Glas-Board
Glas-Whiteboard
Glasboard
Magnet-Board
Nobo Whiteboard Impression Pro Emaille Widescreen 85". Magnetisch. Beschreibbar. Überragende Löscheigenschaften. Höchste Widerstandsfähigkeit gegen Farbflecken, Stifteflecken, Kratzer und Dellen. Mit Stifteablage aus Aluminium. Mit schlankem, 6 mm breitem Rahmen. Verdeckte Aufhängung durch InvisaMount Montagesystem. Lieferung inklusive Befestigungselemente und Marker. Reinigung: trocken/feucht. Oberfläche/Material: Emaille. Rahmen: Aluminium. Format: 1880 x 1060 mm. 25 Jahre Garantie. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
beidseitig beschreibbar:
Nein
Höhe der Tafel:
106
Garantie gewährt:
Ja
Farbe des Rahmens:
silber
Ablageschale vorhanden:
Ja
Oberflächenbeschaffenheit:
Emaille
Garantiedauer:
25 Jahre
Raster vorhanden:
Nein
Farbe:
weiß
Lieferumfang:
Montageset
Beschreibung der Besonderheiten:
Magnetisch. Beschreibbar. Überragende Löscheigenschaften. Höchste Widerstandsfähigkeit gegen Farbflecken, Stifteflecken, Kratzer und Dellen. Mit Stifteablage aus Aluminium. Mit 6 mm breitem Rahmen.
Material des Rahmens:
Aluminium
Breite der Tafel:
188
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 251,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 303,21*
€ 360,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 299,00*
€ 355,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 261,66*
€ 311,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 259,00*
€ 308,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 251,22*
€ 298,95
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nobo
1915248
ab € 43,11*
Ähnlich
Nobo
1915249
ab € 59,93*
Ähnlich
Nobo
1915250
ab € 113,19*
Ähnlich
Nobo
1915251
ab € 199,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.