Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glas-Schreibtafel, magnethaftend, 2000 x 1200 mm, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-750916
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     GTL12020009
EAN/GTIN:
     4016946710855
Suchbegriffe:
Glas-Board
Glas-Whiteboard
Glasboard
Magnet-Board
FRANKEN Glas-Whiteboard. Magnethaftend. Montage im Quer- oder Hochformat möglich. Lieferung inklusive Montagematerial und 2 Superkraftmagnete. Reinigung: trocken/feucht. Oberfläche/Material: magnethaftendes Sicherheitsglas. Rahmen: rahmenlos. Format: 2000 x 1200 mm. 25 Jahre Garantie, GS-Zeichen. Farbe: reinweiß.
Weitere Informationen:
Oberflächenbeschaffenheit:
Glas
magnethaftend:
ja
Breite:
200 cm
Höhe:
100 cm
Material des Rahmens:
rahmenlos
Farbe:
reinweiß
Ablageschale vorhanden:
nein
beidseitig beschreibbar:
nein
Raster vorhanden:
nein
Lieferumfang:
inkl. 2 super starken Neodymmagneten sowie Schrauben, Dübel, Montageschiene und Bohrschablone
Weitere Suchbegriffe: Magnet-Tafel, Magnet-Wand, Magnetboard, Magnettafel, Magnetwand, Glasboardmagnet, Glasmagnet, Neodymmagnet, Weißwandtafel, Whiteboard, Whiteboard-Tafel, franken weißwandtafel emailliert, magnet board, magnet-board glas, sigel glas-board, glas-board, sigel glasboard, Magnetboards, Whiteboards, Magnet-board, Glas-Magnetbord, Magnetische Glastafel, Glas-Magnettafel, Pinnwand, Pinwand, Magnet-Pinwand, Pinnwände, Notizboard, Notizboards, Notiz-board, Magnet-wand, Magnetafel, Schreibtafel, Memotafel, Memoboard, Tafel, Whiteboard Tafel, Whiteboard magnetisch, Magnet-Schreibtafel, Glas-Memoboard, Memobord, Glas-Pinnwand
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 256,49*
€ 321,31*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 268,18*
€ 321,31*
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 275,42*
€ 329,54*
Lager 690
unbekannt
Frei Haus
ab € 275,49*
€ 329,56*
9 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 293,88*
€ 370,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 329,56*
€ 392,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 318,32*
€ 378,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 284,48*
€ 338,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 279,86*
€ 333,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 275,49*
€ 327,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Franken
HMN16
ab € 9,56*
Zubehör
Franken
ZKM96
ab € 23,82*
Zubehör
Franken
ZKM99
ab € 7,70*
Zubehör
Franken
ZKM97
ab € 14,09*
Zubehör
Franken
ZKM1503
ab € 3,82*
Zubehör
Franken
ZKM1502
ab € 3,84*
Zubehör
Franken
ZKM1504
ab € 3,81*
Zubehör
Franken
ZKM1507
ab € 3,81*
Zubehör
Franken
ZKM1510
ab € 3,83*
Zubehör
Franken
ZKM1509
ab € 3,81*
Zubehör
Franken
ZKM0910
ab € 4,28*
Zubehör
Franken
ZKM L99
ab € 30,59*
Zubehör
Franken
ZKM L04
ab € 2,54*
Zubehör
Franken
ZKM L19
ab € 2,65*
Zubehör
Franken
ZKM L05
ab € 2,68*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.