Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glasmagnetboard 200x120cm weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Glasmagnetboard 200x120cm weiß
Glasmagnetboard 200x120cm weiß
Glasmagnetboard 200x120cm weiß
Artikel-Nr.:
     467-FRANGTL12020009
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     GTL12020009
EAN/GTIN:
     4016946710855
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Glas-Board
Glas-Whiteboard
Glasboard
Magnet-Board
  • Magnetische Design-Schreibtafel
  • Oberflächenbeschaffenheit: Glas
  • Material des Rahmens: rahmenlos
  • Größe (B x H): 200 x 120 cm
  • Farbe: reinweiß
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
30.65 kg
Farbname:
reinweiß
Marke:
Franken
Produktbreite:
200 cm
Produkthöhe:
120 cm
Tafelfarbe:
reinweiß
Tafelfläche:
Glas
Weitere Suchbegriffe: Magnet-Tafel, Magnet-Wand, Magnetboard, Magnettafel, Magnetwand, Glasboardmagnet, Glasmagnet, Neodymmagnet, Weißwandtafel, Whiteboard, Whiteboard-Tafel, franken weißwandtafel emailliert, magnet board, magnet-board glas, board, Glas, Glas-Magnetbord, Glas-Magnettafel, Glasmagnetboard, GlasMagnetbord, GlasMagnettafel, Glastafel, Magnet, Magnet-board, Magnet-Pinwand, Magnet-wand, Magnetafel, Magnetboards, Magnetbord, Magnetische, MagnetPinwand, Pinwand, wand
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 256,49*
€ 321,31*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 268,18*
€ 321,31*
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 275,42*
€ 329,54*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 275,49*
€ 329,56*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 293,88*
€ 370,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 370,10*
€ 440,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 353,48*
€ 420,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 320,66*
€ 381,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 306,36*
€ 364,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 297,51*
€ 354,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 293,88*
€ 349,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Franken
HMN16
ab € 9,56*
Zubehör
Franken
ZKM96
ab € 23,82*
Zubehör
Franken
ZKM99
ab € 7,70*
Zubehör
Franken
ZKM97
ab € 14,09*
Zubehör
Franken
ZKM1503
ab € 3,82*
Zubehör
Franken
ZKM1502
ab € 3,84*
Zubehör
Franken
ZKM1504
ab € 3,81*
Zubehör
Franken
ZKM1507
ab € 3,81*
Zubehör
Franken
ZKM1510
ab € 3,83*
Zubehör
Franken
ZKM1509
ab € 3,81*
Zubehör
Franken
ZKM0910
ab € 4,28*
Zubehör
Franken
ZKM L99
ab € 30,59*
Zubehör
Franken
ZKM L04
ab € 2,54*
Zubehör
Franken
ZKM L19
ab € 2,65*
Zubehör
Franken
ZKM L05
ab € 2,68*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.