Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hakenmagnet Neodym, superstark, rund, 16 mm, 10500 g, 4 Stück, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hakenmagnet Neodym, superstark, rund, 16 mm, 10500 g, 4 Stück, silber
Hakenmagnet Neodym, superstark, rund, 16 mm, 10500 g, 4 Stück, silber
Hakenmagnet Neodym, superstark, rund, 16 mm, 10500 g, 4 Stück, silber
Hakenmagnet Neodym, superstark, rund, 16 mm, 10500 g, 4 Stück, silber
Hakenmagnet Neodym, superstark, rund, 16 mm, 10500 g, 4 Stück, silber
Hakenmagnet Neodym, superstark, rund, 16 mm, 10500 g, 4 Stück, silber
Hakenmagnet Neodym, superstark, rund, 16 mm, 10500 g, 4 Stück, silber
Artikel-Nr.:
     C1011-HMN16
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     HMN16
EAN/GTIN:
     4016946216616
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Hakenmagnet
Magnethaken
FRANKEN Hakenmagnet Neodym. Superstark. Rund. Zur Schaffung von Aufhängemöglichkeiten ohne Bohren. Formschöner Neodym-Magnet mit ausgefrästem Haken. Neodym-Magnete zählen zu den stärksten Dauermagneten der Welt. Haftkraft: 10500 g. Durchmesser: 16 mm. Inhalt: 4 Stück. Farbe: silber.
Weitere Informationen:
Sonderform:
Haken
Beschreibung der Besonderheiten:
Superstark. Rund. Zur Schaffung von Aufhängemöglichkeiten ohne Bohren. Formschöner Neodym-Magnet mit ausgefrästem Haken. Neodym-Magnete zählen zu den stärksten Dauermagneten der Welt.
Tragfähigkeit:
10500
Durchmesser:
16
Farbe:
silber
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,28*
€ 16,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,09*
€ 16,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,00*
€ 15,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,27*
€ 14,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,97*
€ 14,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,96*
€ 14,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Soennecken
1148
ab € 93,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.