Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzfolie für Wechselrahmen, A2, PP, matt, 2 Stück, transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-750207
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     B1020/24-2
EAN/GTIN:
     4016946197205
Suchbegriffe:
Dreiecksäule
Kundenstopper
Plakatständer
Posterständer
FRANKEN Schutzfolie für Wechselrahmen. Für DIN A2. Matte Ersatzfolie mit UV-Filter für Wechselrahmen und Kundenstopper. Material: Polypropylen (PP), 0,5 mm stark. Format: 418 x 595 mm. Inhalt: 2 Stück. Farbe: transparent.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Ersatzfolie f. BSA2
Größe (L x B):
0,594 m x 42 cm
Inhalt:
2 Stück
Weitere Suchbegriffe: Kundenstopper Schutzfolie, franken kundenstopper a2, dreiecksäule, kundenstopper a2, Prospekt-Aufsteller, Prospekt-Bodenständer, Prospekthalter
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
58
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 8,62*
€ 11,87*
Lager 690
13
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 8,64*
€ 11,90*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 8,68*
€ 12,62*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 9,04*
€ 12,78*
9 Tage
13
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 9,82*
€ 13,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,90*
€ 14,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,66*
€ 13,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,03*
€ 13,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Franken
BSA2
ab € 69,12*
Sonstiges
Franken
B1020/22-2
ab € 19,83*
Sonstiges
Franken
B1020/23-2
ab € 11,48*
Sonstiges
Franken
B1020/25
ab € 3,68*
Sonstiges
Franken
B1020/26
ab € 2,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.