Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

80 Müllbeutel, LDPE 30 l 60 cm x 50 cm grau von Starpak Müllbeutel auf Rolle,


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
80 Müllbeutel, LDPE 30 l 60 cm x 50 cm grau von Starpak Müllbeutel auf Rolle,
80 Müllbeutel, LDPE 30 l 60 cm x 50 cm grau von Starpak Müllbeutel auf Rolle,
Artikel-Nr.:
     2813-374-1789
Hersteller:
     Starpak
Herst.-Nr.:
     12397
EAN/GTIN:
     4002911203972
Suchbegriffe:
Abfallbeutel
Abfalltüten
Müllbeutel
Mülleimerbeutel

80 Müllbeutel, LDPE 30 l 60 cm x 50 cm grau von Starpak
Müllbeutel auf Rolle, aus LDPE-Folie, Stärke: 17 my, Abmessungen: 60 x 50 cm, Füllinhalt: 30 Liter, Farbe: grau, Artikel im Displaykarton mit Stülpdeckel

Weitere Informationen:
Länge:
5 cm
Breite:
14 cm
Höhe:
21 cm
Gewicht:
0.72 kg
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
400
20
pro Rolle
€ 4,95*
ab € 1,22938*
€ 1,66938*
3 Tage
64
4
pro Rolle
€ 5,95*
ab € 1,26*
€ 2,01*
1 Tag
176
1
pro Packung
€ 5,49*
ab € 1,27*
€ 2,02*
1 Tag
unbekannt
1
pro Packung
€ 4,99*
ab € 1,59*
€ 2,49*
1
pro Packung
€ 7,95*
ab € 4,43*
€ 6,73*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Rollen
€ 1,66938*
€ 1,98656
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 1,62938*
€ 1,93896
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 1,56938*
€ 1,86756
pro Rolle
ab 15000 Rollen
€ 1,22938*
€ 1,46296
pro Rolle
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Rollen
Mindestbestellmenge: 20 Rollen ( entspricht € 33,3876* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
445012001
ab € 2,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.