Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftbox VELOCOLOR®, Karton, A4, 230 x 320 x 40 mm, 40 mm, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-713460002
Hersteller:
     VELOFLEX Carsten Thormählen
Herst.-Nr.:
     4443 351
EAN/GTIN:
     4000225038266
Suchbegriffe:
Eckspanner
Eckspannermappe
Eckspannmappe
Gummizugmappe
Dokumentenbox, Sammelbox VELOCOLOR®. Glanzkaschiert, mehrfach gerillter Rücken, 3 feste Innenklappen. Art des Verschlusses: Gummizugverschluss. Werkstoff: Karton. Verwendung für Papierformate: A4. Größe (B x H x T): 230 x 320 x 40 mm. Farbe: blau. Max. Füllhöhe an Papier: 40 mm.
Weitere Informationen:
Farbe:
hellblau
Verwendung für Papierformate:
A4
Größe (B x H x T):
230 x 40 x 320 mm
Füllhöhe:
40 mm
Material:
Karton glanzkaschiert
Ausführung:
3 feste Innenklappen
Verschluss:
Gummizugverschluss
Beschreibung der Besonderheiten:
glanzkaschiert, mehrfach gerillter Rücken
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
3
1
€ 5,87*
ab € 2,70*
€ 4,73*
5 Tage
unbekannt
6
€ 4,50*
ab € 3,25167*
€ 4,89167*
1
€ 6,95*
ab € 3,05*
€ 5,45*
Lager 690
456
1
€ 5,49*
ab € 4,01*
€ 6,82*
2 Tage
50
1
€ 4,99*
ab € 4,60*
€ 7,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
4443310
ab € 2,70*
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
4443341
ab € 2,70*
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
4443321
ab € 2,70*
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
4443330
ab € 2,70*
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
4443371
ab € 2,70*
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
4443300
ab € 2,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.