Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Veloflex Sammelbox VELOCOLOR®, DIN A4, 40 mm Füllhöhe, sortiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Veloflex Sammelbox VELOCOLOR®, DIN A4, 40 mm Füllhöhe, sortiert
Veloflex Sammelbox VELOCOLOR®, DIN A4, 40 mm Füllhöhe, sortiert
Artikel-Nr.:
     388-29966E-6
Hersteller:
     VELOFLEX Carsten Thormählen
Herst.-Nr.:
     4443300
EAN/GTIN:
     4000225037238
Suchbegriffe:
Eckspanner
Eckspannermappe
Eckspannmappe
Gummizugmappe
Sammelbox VELOCOLOR® für das Format DIN A4, Karton glanzkaschiert. Mit 3 festen Innenklappen und mit Gummizugverschluss; mehrfach gerillter Rücken.

- Füllhöhe: 40 mm
- Größe 230 x 320 x 40 mm
- Kartonstärke: 1,9 mm
- Papierstärke: 1140 - 1170 g/qm
- Farbe: sortiert in gelb, hellrot, orange, hellgrün, hellblau, pink
Blattformat: DIN A4
max. Füllhöhe: 40,0 mm
Material: Karton
Farbe: sortiert
Einschlagklappen vorhanden: Ja
Verschlusstyp: Gummizug
Breite: 230 mm
Höhe: 320 mm
Stärke des Materials: 1.900 my
Besonderheiten: mehrfach gerillter Rücken
Serie: VELOCOLOR

Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
101
6
€ 5,87*
ab € 2,69*
€ 4,06*
Lager 388
unbekannt
6
€ 4,50*
ab € 3,26167*
€ 4,74167*
2 Tage
62
1
€ 5,49*
ab € 3,12*
€ 5,35*
3 Tage
64
1
€ 4,99*
ab € 4,65*
€ 7,66*
Preise: Lager 388
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 4,74167*
€ 5,64259
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,48167*
€ 5,33319
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,31167*
€ 5,13089
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,21167*
€ 5,01189
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,26167*
€ 3,88139
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 28,45002* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 388
Versand: Lager 388
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 388
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
4443310
ab € 2,69*
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
4443351
ab € 2,69*
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
4443341
ab € 2,71*
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
4443321
ab € 2,71*
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
4443330
ab € 2,69*
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
4443371
ab € 2,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.