Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sammelbox Velocolor A4 mittelblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sammelbox Velocolor A4 mittelblau
Sammelbox Velocolor A4 mittelblau
Artikel-Nr.:
     467-#VELO4443351
Hersteller:
     VELOFLEX Carsten Thormählen
Herst.-Nr.:
     4443351
EAN/GTIN:
     4000225038266
Suchbegriffe:
Eckspanner
Eckspannermappe
Eckspannmappe
Gummizugmappe
  • Dokumentenbox, Sammelbox VELOCOLOR
  • glanzkaschiert, mehrfach gerillter Rücken, 3 feste Innenklappen
  • Art des Verschlusses: Gummizugverschluss
  • Werkstoff: Karton
  • Verwendung für Papierformate: A4
  • Größe (B x H x T): 230 x 320 x 40 mm
  • Farbe: blau
  • max. Füllhöhe an Papier: 40 mm
Weitere Informationen:
Breite:
230 mm
Bruttogewicht:
0.4 kg
Farbe:
blau
Farbname:
mittelblau
Füllhöhe:
40 mm
für Format:
A4
Höhe:
320 mm
Marke:
Veloflex
Material:
Karton
Tiefe:
40 mm
Weitere Suchbegriffe: Heft-Box, Heftbox, Heftsammler, Heftschonbox, Heftschonmappe, Schulheftbox, Schulheftmappe, Dokumentenbox, Sammelbox, eckspanner a4 blau plastik, dokumentenbox a4, dokumentenbox, 4443, 44433, Eckspanner-Ordnungsmappe, EckspannerOrdnungsmappe, Gummizug, Gummizug-Ordnungsmappe, GummizugOrdnungsmappe, Mappe, Ordnungs, Ordnungs-Mappe, Ordnungsmappe, Sammelmappe, Velocolor
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
3
6
€ 5,87*
ab € 2,68*
€ 4,11*
6 Tage
unbekannt
6
€ 4,50*
ab € 3,24167*
€ 4,87167*
1
€ 6,95*
ab € 3,05*
€ 5,43*
1 Tag
457
1
€ 5,49*
ab € 4,00*
€ 6,80*
3 Tage
50
1
€ 4,99*
ab € 4,62*
€ 7,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 150 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 24,66* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
4443310
ab € 2,71*
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
4443341
ab € 2,69*
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
4443321
ab € 2,70*
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
4443330
ab € 2,68*
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
4443371
ab € 2,69*
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
4443300
ab € 2,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.