Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Veloflex Sammelbox VELOCOLOR®, DIN A4, 40 mm Füllhöhe, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Veloflex Sammelbox VELOCOLOR®, DIN A4, 40 mm Füllhöhe, blau
Veloflex Sammelbox VELOCOLOR®, DIN A4, 40 mm Füllhöhe, blau
Artikel-Nr.:
     388-30507E-6
Hersteller:
     VELOFLEX Carsten Thormählen
Herst.-Nr.:
     4443351
EAN/GTIN:
     4000225038266
Suchbegriffe:
Eckspanner
Eckspannermappe
Eckspannmappe
Gummizugmappe
Sammelbox VELOCOLOR® für das Format DIN A4, Karton glanzkaschiert. Mit 3 festen Innenklappen und mit Gummizugverschluss; mehrfach gerillter Rücken.

- Füllhöhe: 40 mm
- Größe 230 x 320 x 40 mm
- Kartonstärke: 1,9 mm
- Papierstärke: 1140 - 1170 g/qm
- Farbe: hellblau
Blattformat: DIN A4
max. Füllhöhe: 40,0 mm
Material: Karton
Farbe: blau
Einschlagklappen vorhanden: Ja
Verschlusstyp: Gummizug
Breite: 230 mm
Höhe: 320 mm
Stärke des Materials: 1.900 my
Besonderheiten: geriller Rücken, glanzkaschiert
Serie: VELOCOLOR

Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
3
1
€ 5,87*
ab € 2,70*
€ 4,73*
Lager 388
unbekannt
6
€ 4,50*
ab € 3,25167*
€ 4,89167*
1
€ 6,95*
ab € 3,05*
€ 5,45*
1 Tag
456
1
€ 5,49*
ab € 4,01*
€ 6,82*
2 Tage
50
1
€ 4,99*
ab € 4,60*
€ 7,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 388
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 4,89167*
€ 5,82109
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,52167*
€ 5,38079
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,38167*
€ 5,21419
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,29167*
€ 5,10709
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,25167*
€ 3,86949
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 29,35002* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 388
Versand: Lager 388
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 388
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
4443310
ab € 2,70*
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
4443341
ab € 2,70*
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
4443321
ab € 2,70*
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
4443330
ab € 2,70*
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
4443371
ab € 2,70*
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
4443300
ab € 2,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.