Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klapptritt Stufen 3 Plattform-H.700mm Alu.m.Stahl-Stufen HAILO


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     4BULW-9000463115
Hersteller:
     Hailo
Herst.-Nr.:
     4393-801
EAN/GTIN:
     4007126439345
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
schmal zusammengeklappbar · stabile Aluminium-Holme · Stahl-Stufen silbergrau-beschichtet, mit schwarzem Anti-Rutsch-Belag · breite Stufen für hohen Standkomfort · Sicherheitsverriegelung · max. Gesamtbelastung 150 kg · geringes Gewicht · Zusammengeklappt nur 60 mm schmal Weitere technische Eigenschaften: · Tiefe geklappt: 60mm · Höhe geklappt: 1160mm · Breite geklappt: 480mm · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Stufen einschl. Plattform:
3
Arbeitshöhe bis ca.:
2700 mm
Plattformhöhe:
700 mm
Gewicht:
5,1 kg
Marke:
HAILO
Ausführung:
mit Stahl-Stufen
max. Gesamtbelastung:
150 kg
Material:
Aluminium
Angebote (30)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
7
€ 5,49*
ab € 44,90*
€ 57,08*
5 Tage
50
Frei Haus
ab € 44,85*
€ 57,31*
€ 4,80*
ab € 50,43*
€ 64,34*
1 Tag
90
€ 5,50*
ab € 51,68*
€ 65,64*
Lager 4BULW
61
€ 5,59*
ab € 58,44*
€ 74,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,63*
€ 88,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,49*
€ 83,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,40*
€ 81,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 64,86*
€ 77,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 58,44*
€ 69,54
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 58,44* pro Paket)
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hailo
4303-301
ab € 82,42*
Ähnlich
Hailo
4392-801
ab € 35,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.