Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etikett Laber Printer, 62x100mm, 300 Stück


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-667092
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     DK11202
EAN/GTIN:
     4977766628143
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten
Die Original Brother DK-11202 Einzeletikettenrolle mit schwarzer Schrift auf weißem Hintergrund ist perfekt für Ihren allgemeinen Beschriftungsbedarf geeignet. Die vorgeschnittenen, selbstklebenden Papieretiketten sind sowohl zu Hause als auch im Büro einsetzbar und können zur Darstellung von Logos, Barcodes und Versandinformationen verwendet werden. Für QL-500, -550, -560, -570, -580N, -650TD, -700, -1050, -1050N, -1060N. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Größe (B x H):
62 x 100 mm
Klebeart:
permanent haftend
Material:
Papier
Schriftfarbe:
schwarz auf weiß
Etiketten pro Rolle:
300
Packungsinhalt:
1 Rolle

Kompatible Geräte:
Brother:
P-Touch QL 1050; P-Touch QL 1050 N; P-Touch QL 1060 N; P-Touch QL 1060 NX; P-Touch QL 1100; P-Touch QL 1100 C; P-Touch QL 1100 NWB; P-Touch QL 1100 NWBC; P-Touch QL 1100 Series; P-Touch QL 1110; P-Touch QL 1110 NWB; P-Touch QL 1110 NWBc; P-Touch QL 1110 Series; P-Touch QL 500; P-Touch QL 500 A; P-Touch QL 500 BS; P-Touch QL 500 BW; P-Touch QL 500 Series; P-Touch QL 550; P-Touch QL 560; P-Touch QL 560 Series; P-Touch QL 560 VP; P-Touch QL 560 YX; P-Touch QL 570; P-Touch QL 580; P-Touch QL 580 N; P-Touch QL 580 Series; P-Touch QL 600; P-Touch QL 600 B; P-Touch QL 600 G; P-Touch QL 600 R; P-Touch QL 650 TD; P-Touch QL 700; P-Touch QL 710 Series; P-Touch QL 710 W; P-Touch QL 710 WSP; P-Touch QL 720 NW; P-Touch QL 800; P-Touch QL 810 Series; P-Touch QL 810 W; P-Touch QL 810 Wc; P-Touch QL 820 NW; P-Touch QL 820 NWB; P-Touch QL 820 NWBc; P-Touch QL 820 Series
Weitere Suchbegriffe: Beschriftungsband, Beschriftungsbänder, Etikettenband, Etikettenband-Kassette, Etikettenbandkassette, Schriftband, Schriftbandkassette, Beschriftungs-Etiketten, Beschriftungsetiketten, Beschriftungsband Brother, Brother Beschriftungsbänder, Brother Schriftbänder, Computeretikett, EDV-Etikett, Endlosetiketten, Lochrandetiketten, Nadeldrucker-Etiketten, Tabellieretikett, Etiketten-Rolle, Etikettenrolle, Rollen-Etiketten, Rollenetiketten, Frankier-Etikett, Frankieretikett, Frankieretiketten, Frankierstreifen, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Etikettendrucker-Etiketten, Labelwriter-Etikett, Paket-Aufkleber, Paketaufkleber, Paketschein, Etiketten Papier, Papieretiketten, Thermo-Etiketten, Thermodirekt-Etiketten, Thermoetiketten, Thermotransfer-Etiketten, wiederablösbare Etiketten, brother beschriftungsbänder schwarz auf weiß, beschriftungs etiketten, beschriftungs-etiketten weiß, Beschriftungssysteme, Beschriftungsgeräte und Zubehör, Etikettendrucker und Zubehör, Bänder für Beschriftungsgeräte, Ersatzbänder für Beschriftungsgeräte, Schriftbänder für Beschriftungsgeräte
Angebote (37)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
41
€ 4,15*
ab € 11,27*
€ 15,09*
1 Tag
48
€ 2,90*
ab € 11,54*
€ 15,21*
€ 4,50*
ab € 11,69*
€ 15,44*
€ 5,95*
ab € 11,69*
€ 15,44*
Lager 690
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 14,56*
€ 19,20*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 19,20*
€ 22,85
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 18,76*
€ 22,32
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 18,47*
€ 21,98
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 17,93*
€ 21,34
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 16,31*
€ 19,41
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 14,56*
€ 17,33
pro Rolle
1 Rolle enthält 300 Etiketten (ab € 0,04854* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brother
DK11201
ab € 6,12*
Ähnlich
Brother
DK11203
ab € 5,22*
Ähnlich
Brother
DK11204
ab € 4,01*
Ähnlich
Brother
DK11207
ab € 13,51*
Ähnlich
Brother
DK11208
ab € 8,06*
Ähnlich
Brother
DK11209
ab € 7,89*
Ähnlich
Brother
DK11218
ab € 8,60*
Ähnlich
Brother
DK11219
ab € 8,42*
Ähnlich
Brother
DK11221
ab € 8,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.