Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feinschreiber triplus® fineliner, ca. 0,3 mm, Kartonschachtel mit 60 Farben


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-660230
Hersteller:
     Staedtler
Herst.-Nr.:
     334 C60
EAN/GTIN:
     4007817051788
Suchbegriffe:
Druckbleistift
Feinminen-Stift
Feinminenstift
mechanischer Bleistift
Feinschreiber triplus® fineliner, Ausführung der Griffzone: ergonomischer Dreikantschaft für enspanntes Schreiben, Material des Clips: Kuststoff. airplane safe- automatischer Druckausgleich verhindert das Auslaufen des Stiftes. Ausführung Stift:. Typbezeichnung der Mine: Tintenspeicher, Farbe des Schaftes: silber, Farbe der Kappe: in Tintenfarbe. Ausführung Spitze: Ausführung der Spitze: Faserspitze (Rund), Strichstärke: ca. 0,3 mm. Ausführung Schreibflüssigkeit: Tinte auf Wasserbasis, Schreibfarbe von Schreibgeräten: -38 seegrün,-43 hellorange,-48 kalahari orange,-51 gelbgrün,-52 saftgrün,-53 limonengrün,-54 türkis,-55 erdgrün,-56 Patinagrün,-, -62 lavendel,-63 delfterblau,-68 flieder,-69 malve dunkel,-73 siena gebrannt,-75Schokoladenbraun,-76 braun,-77 tabakbraun,-81 Ta, -23 bordeauxrot,-24 scharlachrot,-25 altrosa,-28 Mahagoni Rot,-29 karminrot,-30 lichtblau,-31 Himmelblau,-34 aquablau,-35 Ozeanb, -101 neon gelb,-110 sonnengelb,-201 neon rot,-221 neon pink,-222 lachs,-260 malve,-301 neon blau,-401 neon orange,-430 hautfarbe, -1 gelb,-2 rot,-3 blau,-4 orange,-5 grün,-6 violett,-7 hellbraun,-8 grau,-9 schwarz,-10 lichtgelb,-12 Senfgelb,-13 Vanille,-16 g. Ausführung des Inhalts mit Packung: Kartonschachtel mit 60 Farben.
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 22,66*
€ 31,30*
1
€ 4,00*
ab € 23,37*
€ 32,29*
1 Tag
11
1
Frei Haus
ab € 25,47*
€ 35,03*
Lager 690
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 40,10*
€ 51,34*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 51,34*
€ 61,09
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 49,84*
€ 59,31
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 46,31*
€ 55,11
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 40,10*
€ 47,72
pro Packung
1 Packung enthält 60 Stück (ab € 0,66834* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Mindestbestellmenge: 5 Packungen ( entspricht € 256,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.