Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fineliner triplus ca. 0,3 mm farbig sortiert VE=60 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Fineliner triplus ca. 0,3 mm farbig sortiert VE=60 Stück
Fineliner triplus ca. 0,3 mm farbig sortiert VE=60 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#STAE334C60
Hersteller:
     Staedtler
Herst.-Nr.:
     334 C60
EAN/GTIN:
     4007817051788
Suchbegriffe:
Druckbleistift
Feinminen-Stift
Feinminenstift
mechanischer Bleistift
  • Feinschreiber triplus fineliner
  • Ausführung Spitze: superfeine, metallgefasste Spitze, ca. 0,3 mm
  • Art der Schreibflüssigkeit: Tinte auf Wasserbasis, -1 gelb,-2 rot,-3 blau,-4 orange,-5 grün,-6 violett,-7 hellbraun,-8 grau,-9 schwarz,-10 lichtgelb,-12 Senfgelb,-13 Vanille,-16 g, -23 bordeauxrot,-24 scharlachrot,-25 altrosa,-28 Mahagoni Rot,-29 karminrot,-30 lichtblau,-31 Himmelblau,-34 aquablau,-35 Ozeanb, -38 seegrün,-43 hellorange,-48 kalahari orange,-51 gelbgrün,-52 saftgrün,-53 limonengrün,-54 türkis,-55 erdgrün,-56 Patinagrün, -62 lavendel,-63 delfterblau,-68 flieder,-69 malve dunkel,-73 siena gebrannt,-75Schokoladenbraun,-76 braun,-77 tabakbraun,-81 Ta, -101 neon gelb,-110 sonnengelb,-201 neon rot,-221 neon pink,-222 lachs,-260 malve,-301 neon blau,-401 neon orange,-430 hautfarbe
  • airplane safe- automatischer Druckausgleich verhindert das Auslaufen des Stiftes
  • Ausführung der Griffzone: ergonomischer Dreikantschaft für enspanntes Schreiben
  • Farbe der Kappe: in Tintenfarbe
  • Material des Clips: Kuststoff
  • Farbe des Schaftes: silber
  • Ausführung des Inhalts mit Packung: Kartonschachtel mit 60 Farben
Weitere Informationen:
Anzahl der Farben:
60
Ausführung der Griffzone:
ergonomischer Dreikantschaft für enspanntes Schreiben
Besonderheiten:
airplane safe- automatischer Druckausgleich verhindert das Auslaufen des Stiftes
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Tinte auf Wasserbasis
Bruttogewicht:
0.5425 kg
Clip vorhanden:
nein
Farbe:
60 Farben
für Schablone geeignet:
nein
Kappenmodell:
ja
Marke:
Staedtler
Material des Schaftes:
Kunststoff
nachfüllbar:
nein
Packungsinhalt:
60 Stück
Schaftfarbe:
silber
Schreibfarbe:
60 Farben
Strichbreite:
0,3 mm
wasserfest:
nein
Weitere Suchbegriffe: Feinliner, Feinschreiber, Fine-Liner, Fineliner, Feinliner-Set, Feinschreiber-Set, Fineliner-Set, druckbleistift staedler 0,3 mm, feinliner sortiert, feinliner staedler, 334, Faserschreiber, Faserzeichner, Schreibgerät, Tintenzeichner
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 22,83*
€ 31,39*
1
€ 4,00*
ab € 23,46*
€ 32,38*
1 Tag
15
1
Frei Haus
ab € 25,66*
€ 35,21*
8 Tage
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 39,98*
€ 51,36*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 31,39*
€ 37,35
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 31,27*
€ 37,21
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 30,16*
€ 35,89
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 28,72*
€ 34,18
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 27,78*
€ 33,06
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 27,77*
€ 33,05
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 22,83*
€ 27,17
pro Packung
1 Packung enthält 60 Stück (ab € 0,3805* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.