Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-655481965 Herst.-Nr.: 50043965 EAN/GTIN: 4008110362755 |
| |
|
| | |
| Büroordner Ordner maX.file A4 8cm New Batik Fearless. Material Kaschierung außen / innen: Bilderdruckpapier cellophaniert, Papier schwarz. Ausführung Ordner: New Batik Fearless, Breite des Rückens: 80 mm, Verwendung für Papierformat: A4, Griffloch vorhanden, Schlitze vorhanden, Art des Verschlusses: Ohne. Ausführung Mechanik: S80, Ausführung der Ablagemechanik: Hebelmechanik. Farbe/Farbe des Rückens: Farbe: gemustert. Größe (B x H): 285 mm x 318 mm. Art der Verpackung und Inhalt:. Verpackung: Ohne, Packungsmenge: 1 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Batik-Farbe, Batik-Textilfarbe, Batikfarbe, Motivordner, Schulordner, Standard-Ordner, Standardordner, aktenordner herlitz 8 cm, standard ordner, standard-ordner 80mm |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 3,02* | € 4,79* | | | | Lager 690 | | | | | | € 5,49* | ab € 3,04* | € 4,82* | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 2,67* | € 5,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|