| |
|
| Artikel-Nr.: C1185-50043965 Herst.-Nr.: 50043965 EAN/GTIN: 4008110362755 |
| |
|
| | |
| Büroordner Ordner maX.file A4 8cm New Batik Fearless. Material Kaschierung außen / innen: Bilderdruckpapier cellophaniert, Papier schwarz. Ausführung Ordner: New Batik Fearless, Breite des Rückens: 80 mm, Verwendung für Papierformat: A4, Griffloch vorhanden, Schlitze vorhanden, Art des Verschlusses: Ohne. Ausführung Mechanik: S80, Ausführung der Ablagemechanik: Hebelmechanik. Farbe/Farbe des Rückens: Farbe: gemustert. Größe (B x H): 285 mm x 318 mm. Art der Verpackung und Inhalt:. Verpackung: Ohne, Packungsmenge: 1 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Batik-Farbe, Batik-Textilfarbe, Batikfarbe, Motivordner, Schulordner, Standard-Ordner, Standardordner, aktenordner herlitz 8 cm, standard ordner, standard-ordner 80mm |
| | |
| |