Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-653239206 Herst.-Nr.: 4-4085-4-1NEON EAN/GTIN: 4057305037206 |
| | |
|
| | |
| Kreidemarker 4085. Kreidemarker für die nicht-permanente Gestaltung, Dekoration und Beschriftung von geschlossenen Oberflächen, z. B. Fenster, dunkle Tafeln, Glas, plexiglas® und Spiegel. Gut deckende, geruchsneutrale Flüssigkreide auf Wasserbasis. Feucht abwischbar von fast allen geschlossenen Oberflächen. Rundspitze. Weißer Kunststoffschaft mit Kunststoffkappe in Schreibfarbe. Strichstärke: 1 - 2 mm. Schreibfarbe: himbeer, neongelb, neonorange, neonpink. Weitere Informationen: | | Schreibfarbe: | himbeer, neongelb, -orange, -pink | Strichstärke: | 1 - 2 mm | Ausführung der Spitze: | Rundspitze | feucht abwischbar: | ja | nachfüllbar: | nein | Spitze austauschbar: | nein | Kappe umsteckbar: | ja | Clip vorhanden: | nein | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | deckende, geruchsneutrale Flüssigkreide auf Wasserbasis | GHS: | GHS07 | GHSSIGNAL: | A | Gefahrenhinweis: | H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. | H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 7,39* | € 11,46* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,75* | ab € 7,62* | € 11,46* | | | | | 10 Tage | | | | | pro Stück | € 5,87* | ab € 7,75* | € 11,69* | | | | Lager 690 | | | | | | pro Stück | € 5,49* | ab € 7,80* | € 11,73* | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 4,99* | ab € 7,88* | € 11,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|