Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreidemarker edding 4085 4er-Blister sortiert neon


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kreidemarker edding 4085 4er-Blister sortiert neon
Kreidemarker edding 4085 4er-Blister sortiert neon
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     467-#EDDI4-4085-4-1NEON
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     4-4085-4-1NEON
EAN/GTIN:
     4057305037206
Suchbegriffe:
Dekomarker
Fenster-Marker
Fenstermarker
Kreide-Marker
  • Kreidemarker für die nicht-permanente Gestaltung, Dekoration und Beschriftung von geschlossenen Oberflächen, z. B. Fenster, dunkle Tafeln, Glas, plexiglas und Spiegel
  • Die Rundspitze verfügt über eine Strichbreite von 1-2 mm
  • Die deckende, geruchsneutrale Flüssigkreide auf Wasserbasis kann von fast allen geschlossenen Oberflächen mit einem feuchten Tuch abgewischt werden
  • Die Packung enthält die Farben himbeer, neongelb, neonorange und neonpink
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
Einfache Handhabung - Anders als bei herkömmlicher Kreide werden Deine Hände nicht schmutzig. Sorgt für professionellere und elegantere Schriftbilder oder Zeichenergebnisse - besser als jede Kreide.
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Deckende Flüssigkreide auf Wasserbasis
Bruttogewicht:
0.0700 kg
Clip vorhanden:
nein
Farbe:
sortiert neon
kann einige Tage offen liegen ohne einzutrocknen:
nein
Marke:
Edding
Material des Schaftes:
PP (Polypropylen)
nachfüllbar:
nein
Packungsinhalt:
4 Stück
Schaftfarbe:
weiß
Schreibfarbe:
himbeer, neongelb, neonorange, neonpink
Spitzenart:
Rundspitze
Stiftart:
Fasermaler
Strichbreite:
1-2 mm
wasserfest:
nein

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Kreidemarker, Windowmarker, Flüssigkreide, edding kreidemarker sortiert, edding dekomarker, dekomarker, 4085, Edding, Kreide, KreideMarker, Marker, Window
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,75*
ab € 7,46*
€ 11,31*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 7,27*
€ 11,33*
Lager 467
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,87*
ab € 7,75*
€ 11,65*
2 Tage
9
pro Stück
€ 5,49*
ab € 7,78*
€ 11,67*
2 Tage
9
pro Stück
€ 4,99*
ab € 7,86*
€ 11,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,65*
€ 13,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,44*
€ 13,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,03*
€ 11,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,01*
€ 11,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.