Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edding 4085 4-4085-4-1NEON Kreidemarker Himbeer, Neongelb, Neonorange, Neonpink 1 mm, 2mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     615IT-W698612
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     4-4085-4-1NEON
EAN/GTIN:
     4057305037206
Suchbegriffe:
Dekomarker
Fenster-Marker
Fenstermarker
Kreide-Marker
Kreidemarker für die nicht-permanente Gestaltung, Dekoration und Beschriftung von geschlossenen Oberflächen, z. B. Fenster, dunkle Tafeln, Glas, plexiglas® und Spiegel. Die Rundspitze verfügt über eine Strichbreite von 1-2 mm. Die deckende, geruchsneutrale Flüssigkreide auf Wasserbasis kann von fast allen geschlossenen Oberflächen mit einem feuchten Tuch abgewischt werden. Die Packung enthält die Farben himbeer, neongelb, neonorange und neonpink.
Weitere Informationen:
Produkttypenbezeichnung:
e-4085/4
Schreibfarbe:
Himbeer + Neongelb + Neonorange + Neonpink
Strichstärke:
1 + 2 mm
wasserfest:
Nein
abwischbar:
Ja
Ausführung des Inhalts mit Packung:
4 St./Pack.
wischfest:
Nein
Clip vorhanden:
Nein
lichtbeständig gegeben:
Ja
Kappe umsteckbar:
Ja
Ausführung der Spitze:
Rundspitze
Produkt-Art:
Kreidemarker

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,75*
ab € 7,71*
€ 11,62*
Lager 615
pro Packung
€ 4,00*
ab € 7,51*
€ 11,64*
10 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,87*
ab € 7,75*
€ 11,69*
2 Tage
9
pro Packung
€ 5,49*
ab € 7,80*
€ 11,73*
3 Tage
9
pro Packung
€ 4,99*
ab € 7,88*
€ 11,85*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,64*
€ 13,85
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,26*
€ 13,40
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 11,14*
€ 13,26
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,40*
€ 12,38
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,04*
€ 11,95
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,94*
€ 11,83
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,51*
€ 8,94
pro Packung
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 1,8775* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.