Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopierpapier Color Mix, A4, 80g/m², 200 Blatt, sortiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-625416
Hersteller:
     Elco
Herst.-Nr.:
     74616.00
EAN/GTIN:
     7610425364408
Suchbegriffe:
Farbiges Kopierpapier
Farbkopierpapier
Kopierpapier farbig
Ink-Jet-Druckerpapier
Büropapier Color Mix A4 200 Blatt 80 g/m² in 5 modischen Farbvarianten. Geeignet zum Kopieren, Drucken und Schreiben. Perfekt, um in der täglichen Post aufzufallen. Farben: blau, grün, gelb, orange, rot
Weitere Informationen:
Format:
A4
Farbe:
farbig 5-fach sortiert
Grammatur:
80 g/qm
Packungsinhalt:
5 x 40 Blatt
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
22
€ 5,49*
ab € 11,92*
€ 17,65*
10 Tage
22
€ 5,87*
ab € 12,03*
€ 17,92*
8 Tage
21
€ 5,00*
ab € 12,72*
€ 18,69*
3 Tage
26
€ 4,99*
ab € 13,90*
€ 20,16*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,65*
€ 21,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,80*
€ 19,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,94*
€ 18,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,68*
€ 18,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,02*
€ 17,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,92*
€ 14,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.