Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopierpapier Color Mix, A4, 80g/m², 200 Blatt, sortiert ELCO 74616.00


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kopierpapier Color Mix, A4, 80g/m², 200 Blatt, sortiert ELCO 74616.00
Kopierpapier Color Mix, A4, 80g/m², 200 Blatt, sortiert ELCO 74616.00
Kopierpapier Color Mix, A4, 80g/m², 200 Blatt, sortiert ELCO 74616.00
Kopierpapier Color Mix, A4, 80g/m², 200 Blatt, sortiert ELCO 74616.00
Artikel-Nr.:
     639-625416
Hersteller:
     Elco
Herst.-Nr.:
     74616.00
EAN/GTIN:
     7610425364415
Suchbegriffe:
Farbiges Kopierpapier
Farbkopierpapier
Kopierpapier farbig
Ink-Jet-Druckerpapier
Büropapier Color Mix A4 200 Blatt 80 g/m² in 5 modischen Farbvarianten. Geeignet zum Kopieren, Drucken und Schreiben. Perfekt, um in der täglichen Post aufzufallen. Farben: blau, grün, gelb, orange, rot
Weitere Informationen:
Anzahl der Blätter je Packung:
200
Farbe:
sortiert
Flächenmasse des Papiers:
80
Papierformat:
A4
beidseitig bedruckbar:
true
Weitere Suchbegriffe: Ink-Jet-Papier, Inkjetdruckerpapier, Inkjetdruckpapier, Inkjetpapier, Allroundpapier, Druckerpapier, Druckpapier, Fotokopierpapier, Kopier-Papier, Kopierpapier, Mehrzweckpapier, Multifunktionspapier, Multiprintpapier, Officepapier, Universalpapier, Farblaser-Papier, Farblaserpapier, Laser-Papier, Laserdruckerpapier, Laserdruckpapier, Laserpapier, kopierpapier a4 80g sortiert, ink-jet druckerpapier, inkjetdruckerpapier din a 4, Xerographiepapier, Hochleistungspapier, Tintenstrahldrucker-Glossypapier, Inkjet-Seidenmattpapier, Tintenstrahldruckerpapier, Inkjet-Hochglanzpapier, Inkjet-Glossypapier, Spezialpapier, Farblaser-Hochglanzpapier, Laser-Hochglanzpapier, Laser-Glossypapier, Farblaser-Seidenmattpapier, Laser-Seidenmattpapier, Farblaser-Glossypapier, Tintenstrahldrucker-Hochglanzpapier, Tintenstrahldrucker-Seidenmattpapier, Tintenstrahldrucker-Papier
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
22
€ 5,49*
ab € 11,92*
€ 17,65*
10 Tage
22
€ 5,87*
ab € 12,03*
€ 17,92*
8 Tage
21
€ 5,00*
ab € 12,72*
€ 18,69*
Lager 639
26
€ 4,99*
ab € 13,90*
€ 20,16*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,16*
€ 23,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,22*
€ 22,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,43*
€ 21,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,25*
€ 21,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,49*
€ 20,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,90*
€ 16,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.