Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Büropapier Elco Color A4, 5 Farben gemischt, 80 g/qm, 5 x40 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C4584-74616.00
Hersteller:
     Elco
Herst.-Nr.:
     74616.00
EAN/GTIN:
     7610425364408
Suchbegriffe:
Farbiges Kopierpapier
Farbkopierpapier
Kopierpapier farbig
Ink-Jet-Druckerpapier
Büropapier Elco Color. Format: A4. Grösse (B x H): 210 x 297 mm. Farbe: intensiv blau. Material und Papiergewicht: Papier, 80g/qm. Ausführung des Inhalts der Packung: 5 x 40 Blatt. Forest Stewardship Council (FSC)
Weitere Informationen:
Farbe:
blau;grün;gelb;orange;rot
Inhalt:
100 Blatt
Format:
A4 DIN
Verpackung:
CelloZip
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,56*
€ 20,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,06*
€ 20,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,05*
€ 19,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,67*
€ 18,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,01*
€ 17,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,87*
€ 14,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.