Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Büropapier Elco Color A4, 5 Farben gemischt, 80 g/qm, 5 x40 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     4586-74616.00
Hersteller:
     Elco
Herst.-Nr.:
     74616.00
EAN/GTIN:
     7610425364408
Suchbegriffe:
Farbiges Kopierpapier
Farbkopierpapier
Kopierpapier farbig
Ink-Jet-Druckerpapier
Büropapier Elco Color. Format: A4. Grösse (B x H): 210 x 297 mm. Farbe: intensiv blau. Material und Papiergewicht: Papier, 80g/qm. Ausführung des Inhalts der Packung: 5 x 40 Blatt. Forest Stewardship Council (FSC)
Weitere Informationen:
Farbe:
blau;grün;gelb;orange;rot
Inhalt:
100 Blatt
Format:
A4 DIN
Verpackung:
CelloZip
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
22
€ 5,49*
ab € 11,92*
€ 17,65*
10 Tage
22
€ 5,87*
ab € 12,03*
€ 17,92*
Lager 4586
8 Tage
21
€ 5,00*
ab € 12,72*
€ 18,69*
3 Tage
26
€ 4,99*
ab € 13,90*
€ 20,16*
Preise: Lager 4586
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,69*
€ 22,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,76*
€ 21,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,94*
€ 20,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,74*
€ 19,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,08*
€ 19,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,72*
€ 15,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 4586
Versand: Lager 4586
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 5,00*
ab € 50,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4586
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.