Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#ELCO7461600 Herst.-Nr.: 74616.00 EAN/GTIN: 7610425364408 |
| |
|
| | |
| - Büropapier Elco Color
- Format: A4
- Größe (B x H): 210 x 297 mm
- Farbe: intensiv blau
- Material und Papiergewicht: Papier, 80g/qm . Ausführung des Inhalts der Packung: 5 x 40 Blatt Forest Stewardship Council (FSC)
Weitere Informationen: | | Blattformat: | A4 | Breite: | 210 mm | Bruttogewicht: | 1.0646 kg | Druckertyp: | Inkjet/Laser/Kopierer | Farbe: | sortiert | Farbname: | farbig sortiert | Höhe: | 297 mm | Marke: | Elco | Packungsinhalt: | 200 Blatt | Papiergewicht: | 80 g/qm | Umweltzeichen: | FSC | Zertifikat: | FSC |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ink-Jet-Papier, Inkjetdruckerpapier, Inkjetdruckpapier, Inkjetpapier, Allroundpapier, Druckerpapier, Druckpapier, Fotokopierpapier, Kopier-Papier, Kopierpapier, Mehrzweckpapier, Multifunktionspapier, Multiprintpapier, Officepapier, Universalpapier, Farblaser-Papier, Farblaserpapier, Laser-Papier, Laserdruckerpapier, Laserdruckpapier, Laserpapier, druckerpapier a4 80g, druckerpapier, druckerpapier a4, Inkjet, Inkjet-Papier, Kopier, Laser, Papier, Spezialpapier, Tintenstrahldrucker, Tintenstrahldrucker-Papier, Tintenstrahldruckerpapier |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,49* | ab € 11,72* | € 17,33* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 11,90* | € 17,70* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 12,65* | € 18,70* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,99* | ab € 13,82* | € 20,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|