Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prägeapparat Junior, schwarz/grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-620864
Hersteller:
     Dymo
Herst.-Nr.:
     2174601
EAN/GTIN:
     3026981746017
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
Komfortabel und benutzerfreundlich – Omega ist das perfekte Beschriftungsgerät für kostenbewusste Anwender und kreative Menschen. Dieses Prägegerät mit intuitivem Dreh-Klick-System druckt Etiketten und schneidet sie dank seines verbesserten Bandabschneiders ganz leicht.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schriftpräger Junior
Farbe:
Schiefer/blau
Verwendung für Bandbreite:
9 mm
Höhe der Schrift:
3,7 mm
Anzahl der darstellbaren Zeichen:
49
Material:
Kunststoff
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 9,86*
€ 13,85*
€ 4,50*
ab € 10,16*
€ 14,24*
€ 5,95*
ab € 10,16*
€ 14,28*
1 Tag
20
€ 4,90*
ab € 10,22*
€ 14,28*
Lager 690
18
€ 5,49*
ab € 10,24*
€ 14,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,38*
€ 17,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,30*
€ 17,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,57*
€ 16,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,31*
€ 15,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,54*
€ 14,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dymo
520106
ab € 1,75*
Zubehör
Dymo
520102
ab € 1,75*
Zubehör
Dymo
520109
ab € 1,74*
Zubehör
Dymo
S0847750
ab € 3,68*
Zubehör
Dymo
S0847730
ab € 3,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.