Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 643-653267 Herst.-Nr.: 520109 EAN/GTIN: 3026985201093 |
| |
|
| | |
| Unsere Prägebänder sind ein DYMO®-Klassiker und zeichnen sich durch ihre erhöhten Buchstaben mit dem attraktiven dreidimensionalen Effekt aus. Sie verblassen nicht, hinterlassen keine klebenden Rückstände und reißen nicht beim Ablösen. Weitere Informationen: | | Breite: | 9 | selbstklebend: | Ja | Länge: | 3 | Farbe: | glänzend schwarz | Werkstoff: | Kunststoff | Artikelbezeichnung: | 3D Prägeband | Verwendung für Gerätetyp: | für DYMO Junior, Omega, 1540, 1575 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Etikettenbandkassette, Schriftband, Schriftbandkassette, Beschriftungsband Dymo, DYMO 3D, DYMO Prägeband, Dymo Prägeetiketten, Dymo-Embossing-Machines-Labels, Prägeband, Schriftprägeband, dymo beschriftungsband 9mm x 2m weiß auf schwarz, beschriftungsband dymo, beschriftungsbänder dymo |
| | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 643 | | | | 1 | | pro Stück | € 4,50* | ab € 1,75* | € 2,74* | | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 1,75* | € 2,77* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,79* | ab € 1,76* | € 2,77* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 1,78* | € 2,82* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,87* | € 2,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 643 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 643 | | Versand: Lager 643 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,50* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 643 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|