Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-620838 Herst.-Nr.: 2112283 EAN/GTIN: 3026981122835 |
| |
|
| | |
| Etiketten, die auch auf anspruchsvollen Oberflächen halten. Bei schwierigen Oberflächen nehmen Sie am besten gleich ein Etikett, das robuster und langlebiger ist als ein Papieretikett. DYMO LabelWriter Hochleistungs-Etiketten verfügen über Industrieklebstoff und eine strapazierfähige Beschichtung, die Abblättern und Abrieb durch Wärme, Feuchtigkeit und Lösungsmitteln standhalten. Dymo LW Hochleistungs-Etiketten sind ideal für Regale, Bodenmarkierungen, Chemikalienlager und mehr.Klebstoff in Industriequalität haftet sicher auf anspruchsvollen Oberflächen wie Trittbleche aus Metall, strukturiertem PVC, Holz, Glas und mehr Schutzschicht beugt Abblättern durch Abrieb sowie Industrieölen und Reinigungsmitteln vor Feuchtigkeits- beständiges Design hält feuchten Bedingungen bis zu 85% Luftfeuchte stand Halten Temperaturen von -18° C bis 50° C stand Ideal für das Beschriften von Regalen, Lagern, Chemikalienlagern, Bodenmarkierungen, Ausrüstung/Inventar und mehr Kostengünstige Thermodirektdruck-Technologie - nie wieder teure Tintenpatronen oder TonerkartuschenVorkonfektionierte Etiketten für eine schnelle und unkomplizierte AnwendungUL-anerkannt als Komponente gemäß UL 969 Nicht zur Verwendung im direkten oder indirekten Sonnenlicht Kompatibel mit allen DYMO® LabelWriterTM Etikettendruckern, außer dem DYMO® LabelWriterTM 450 Duo Weitere Informationen: | | Größe (B x H) mm: | 25 x 54 | Etiketten/Rolle: | 160/1 | Material: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Beschriftungsband, Beschriftungsbänder, Etikettenband, Etikettenband-Kassette, Etikettenbandkassette, Schriftband, Schriftbandkassette, Beschriftungsband Dymo, Beschriftungs-Etiketten, Beschriftungsetiketten, DYMO LW, DYMO Label Writer-Etiketten, DYMO Labelwriter-Etiketten, Dymo-Labelwriter-Machines-Etiketten, Etiketten-Rolle, Etikettenrolle, Rollen-Etiketten, Rollenetiketten, Folien-Etiketten, Folienetikett, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Etikettendrucker-Etiketten, Labelwriter-Etikett, Etiketten Tough Tags, Etiketten Wash-off, Laboretikett, Thermo-Etiketten, Thermodirekt-Etiketten, Thermoetiketten, Thermotransfer-Etiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, Wasserfeste Etiketten, Wetterfeste Etiketten, Witterungsbeständige Etiketten, wiederablösbare Etiketten, folienetikett weiß rolle, beschriftungsband dymo, beschriftungsbänder dymo, Beschriftungsgeräte und Zubehör, Handprägegeräte, Prägegeräte, Prägebänder, Schriftprägebänder, Dymo Prägeetiketten, Dymo Etiketten, Dymo Etiketten zum Prägen, Dymo 3D-Etiketten, Original-Dymo, original dymo, dymo-kompatibel |
| | |
| | | Angebote (28) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 31 Tage | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 15,48* | € 20,93* | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 15,57* | € 21,02* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,95* | ab € 15,73* | € 21,32* | | | | | 20 Tage | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 15,83* | € 21,50* | | | | Lager 690 | | | | | | pro Stück | € 5,49* | ab € 18,54* | € 24,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 18,54* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|