Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-620837100 Herst.-Nr.: S0721530 EAN/GTIN: 5411313122672 |
| |
|
| | |
| DYMO LT-Kunststoffetiketten wurden speziell für den LetraTag-Etikettendrucker entwickelt. Die schwarze Schrift auf transparentem Untergrund sorgt für einen scharfen, gut lesbaren Text. In einfach einzulegender Kassette, mit schnell abziehbarer Rückseite für problemlose Anwendung. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Plastikbänder für den Einsatz im Innen- und wettergeschützten Außenbereich | Farbkombination: | schwarz auf transparent | Farbe Schriftband: | transparent | Größe (B x L): | 12 mm x 4 m | Dymo-Code: | 16951 | Verwendung für Gerätetyp: | kompatibel mit allen LetraTag-Beschriftungsgeräten |
Kompatible Geräte: | | Dymo: | Letratag ; Letratag 200 B; Letratag 2000; Letratag LT 100 H; Letratag LT 100 H plus; Letratag LT 100 Series; Letratag LT 100 T; Letratag QX 50; Letratag XM; Letratag XR |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Etikettenbandkassette, Schriftband, Schriftbandkassette, Beschriftungsband Dymo, DYMO 3D, DYMO Prägeband, Dymo Prägeetiketten, DYMO LT, DYMO LetraTag-Band, DYMO RH, DYMO Rhino, DYMO Rhino Pro, DYMO Rhinopro, Dymo-Bänder für Home-Anwendung, Dymo-LetraTag-Machines-Tapes, Plastikband, Prägeband, Schriftprägeband, dymo beschriftungsband 12 mm x 7 m schwarz auf transparent letratag, beschriftungsband dymo, beschriftungsbänder dymo, Beschriftungsgeräte und Zubehör, Handprägegeräte, Prägegeräte, Prägebänder, Schriftprägebänder, Dymo Etiketten, Dymo Etiketten zum Prägen, Dymo 3D-Etiketten, Original-Dymo, original dymo, dymo-kompatibel |
| | |
| | | Angebote (32) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 4,49* | € 6,40* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 4,81* | € 6,73* | | | | | | | | 1 | | € 6,78* | ab € 4,78* | € 6,73* | | | | | | | | 1 | | € 4,50* | ab € 4,82* | € 6,77* | | | | Lager 690 | | | | 1 | | € 5,49* | ab € 6,16* | € 8,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|