Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DYMO LetraTag-Band, Plastik 12mm x 4m schwarz->transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DYMO LetraTag-Band, Plastik 12mm x 4m schwarz->transparent
DYMO LetraTag-Band, Plastik 12mm x 4m schwarz->transparent
Artikel-Nr.:
     832-354466
Hersteller:
     Dymo
Herst.-Nr.:
     S0721530
EAN/GTIN:
     5411313122672
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
Abwischbar, reißfest und einfach anzuwenden. In verschiedenen ­Farben erhältlich für einen zusätzlichen visuellen Effekt und eine einfache Kommunikation
Weitere Informationen:
weight:
0.029 kg
height:
0.025 m
width:
0.100 m
depth:
0.157 m

Kompatible Geräte:
Dymo:
Letratag ; Letratag 200 B; Letratag 2000; Letratag LT 100 H; Letratag LT 100 H plus; Letratag LT 100 Series; Letratag LT 100 T; Letratag QX 50; Letratag XM; Letratag XR
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
100
1
€ 4,79*
ab € 4,47*
€ 6,34*
1 Tag
90
1
€ 4,90*
ab € 4,81*
€ 6,66*
Lager 832
1
€ 6,78*
ab € 4,83*
€ 6,66*
1
€ 4,50*
ab € 4,84*
€ 6,70*
1
€ 5,95*
ab € 4,88*
€ 6,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.