Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beschriftungsgerät LabelManager™ 280, QWERTZ-Tastatur


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-620674
Hersteller:
     Dymo
Herst.-Nr.:
     S0968990
EAN/GTIN:
     3501170968994
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
Mit einer computerähnlichen Tastatur, Schnellformatierungstasten und einem langlebigen, wiederaufladbaren Akku vereinfacht der LabelManager™ 280 Ihre Beschriftungsaufgaben. Die computerähnliche Tastatur eignet sich perfekt für eine schnelle, komfortable und einfache Texteingabe. Und dank der PC- oder Mac®*-Konnektivität können Sie Ihre Etiketten mit Schriften und Grafiken aus Ihrem Computer individuell anpassen. Der LabelManager™ 280 druckt DYMO® D1-Etiketten in den Breiten (6 mm, 9 mm, 12 mm) in einer Vielzahl von Farben - perfekt zum Beschriften von Akten, Regalen, Geräten und mehr. *Kompatibel mit Windows 8.1 oder höher und Mac OS® High Sierra v10.13 oder höher. Microsoft und Windows sind eingetragene Warenzeichen oder Warenzeichen der Microsoft Corporation in den USA und/oder anderen Ländern. Mac und OS X sind eingetragene Warenzeichen von Apple Inc., eingetragen in den USA und anderen Ländern.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Labelmanager 280D Kofferset mit Netzteil
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Etikettenbandkassette, Schriftband, Schriftbandkassette, Bezeichnungsmaterial, DYMO D1, DYMO D1 Schriftband, Dymo-Geräte für Büroanwendung, Dymo-LabelManager-Machines, Dymo-Produkte für Home(Office), Beschriftungs-Gerät, Beschriftungsgerät, Etikettendrucker, Labeldrucker, Labelprinter, dymo d1 12 mm x 7 m schwarz auf weiss, dymo d1, dymo d1 12mm x 7m, Beschriftungssysteme, Beschriftungsgeräte und Zubehör, Etikettendrucker und Zubehör, Bänder für Beschriftungsgeräte, Ersatzbänder für Beschriftungsgeräte, Schriftbänder für Beschriftungsgeräte
Angebote (51)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 63,00*
€ 77,37*
1 Tag
30
€ 4,90*
ab € 63,61*
€ 77,39*
€ 4,50*
ab € 65,10*
€ 79,31*
1 Tag
32
€ 7,50*
ab € 67,53*
€ 82,90*
Lager 690
6
€ 5,49*
ab € 88,15*
€ 106,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,80*
€ 127,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,60*
€ 126,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,57*
€ 111,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,03*
€ 108,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,15*
€ 104,90
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 88,15* pro Paket)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.