Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DYMO® LabelManager™ 280 Beschriftungsgerät, QWERTZ-Tastatur, im KofferSet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DYMO® LabelManager™ 280 Beschriftungsgerät, QWERTZ-Tastatur, im KofferSet
DYMO® LabelManager™ 280 Beschriftungsgerät, QWERTZ-Tastatur, im KofferSet
DYMO® LabelManager™ 280 Beschriftungsgerät, QWERTZ-Tastatur, im KofferSet
DYMO® LabelManager™ 280 Beschriftungsgerät, QWERTZ-Tastatur, im KofferSet
DYMO® LabelManager™ 280 Beschriftungsgerät, QWERTZ-Tastatur, im KofferSet
DYMO® LabelManager™ 280 Beschriftungsgerät, QWERTZ-Tastatur, im KofferSet
Artikel-Nr.:
     C1677-S0968990
Hersteller:
     Dymo
Herst.-Nr.:
     S0968990
EAN/GTIN:
     3501170968994
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
Mit einer computerähnlichen Tastatur, Schnellformatierungstasten und einem langlebigen, wiederaufladbaren Akku vereinfacht der LabelManager™ 280 Ihre Beschriftungsarbeiten. Und dank der PC- oder Mac®*-Konnektivität können Sie Etiketten mit Ihren eigenen Schriftarten und Grafiken individuell gestalten. *Kompatibel mit Windows 8.1 oder höher und Mac OS® High Sierra v10.13 oder höher. Microsoft und Windows sind eingetragene Warenzeichen oder Warenzeichen der Microsoft Corporation in den USA und/oder anderen Ländern. Mac und OS X sind eingetragene Warenzeichen von Apple Inc., eingetragen in den USA und anderen Ländern.
Weitere Informationen:
Hintergrundmuster möglich:
Nein
Barcode-Druck möglich:
Ja
Anzahl Umrahmungsstile:
8
Unterstreichenfunktion vorhanden:
Ja
Anzahl der Display-Zeilen:
2
Schneidevorrichtung vorhanden:
Ja
Höhe:
240
Produkt-Typbezeichnung:
Beschriftungsgerät
Verwendung für Bandbreite:
12
Vertikaldruck möglich:
Nein
Anzahl der Schriftgrößen:
6
Anzahl der Schriftstile:
3
Art der Hilfenergie:
Wiederaufladbarer Akkusatz
Farbe:
schwarz
max. Anzahl der Druckzeilen:
2
Artikelbezeichnung:
LabelManager 280 QWZ im Kofer
Anzahl der darstellbaren Zeichen:
220
Produktverwendung:
Gestalten und Erstellen von Etiketten
Tiefe:
19
Typbezeichnung des Beschriftungsbandes:
D1-Bänder
Speicher:
für das letzte gedruckte und die 9 häufigsten Etiketten
Garantie gewährt:
Ja
Netzanschluss vorhanden:
Ja
Lieferumfang:
1 stabiler Koffer, 1 LM 280 inkl. Akku und Netzteil, 1x D1-Band 12mm schwarz/weiß 7m, 1x D1-Band 9 mm schwarz/transparent 7m
Breite:
89
Beschreibung der Besonderheiten:
Kompatibel mit Windows Vista, Windows 7, Windows XP und MAC OS v. 10.5 oder höher
Ausführung des Displayanzeige-Umfangs:
k.A.
Garantiedauer:
2 Jahre + ein Jahr zusätzliche Garantie bei Registrierung unter www.dymo.com
Art der Hilfsenergie:
Wiederaufladbarer Akkusatz
Hersteller-Name:
Newell Brands
Produkttypbezeichnung:
Beschriftungsgerät
Anzahl der Umrahmungsstile:
8
Die besten Konditionen aller 51 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 63,36*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 63,43* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,06*
€ 91,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,98*
€ 82,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,54*
€ 79,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 63,91*
€ 76,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 63,52*
€ 75,59
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 63,36*
€ 75,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.