Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermoetiketten, 28x89mm, 24x130 Stück, weiß


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-620572
Hersteller:
     Dymo
Herst.-Nr.:
     S0722360
EAN/GTIN:
     5411313131889
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten
Großpackung, 24 Rollen à 130 Etiketten. Verwendung für Gerätetyp: für alle LabelWriter Modelle geeignet. Typbezeichnung des Beschriftungsbandes: Adressetikett. Größe Etikett (B x H): 89 x 28 mm. Farbe: weiß. Anzahl der Etiketten je Packung: 130 Stück Stück.
Weitere Informationen:
Größe (B x H):
28 x 89 mm
Etiketten/Rolle:
24 Rollen à 130 Etiketten
Klebstoff:
Permanent
Material:
Papier
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
288
24
pro Rolle
Frei Haus
ab € 3,03834*
€ 3,94834*
24
pro Rolle
€ 5,95*
ab € 3,17334*
€ 4,10334*
20 Tage
nicht lagernd
24
pro Rolle
€ 6,90*
ab € 3,22084*
€ 4,14084*
24
pro Rolle
€ 4,50*
ab € 3,22667*
€ 4,14667*
Lager 690
48
24
pro Rolle
€ 5,49*
ab € 3,87167*
€ 5,01167*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Rollen
€ 5,01167*
€ 5,96389
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 4,81167*
€ 5,72589
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 3,87167*
€ 4,60729
pro Rolle
Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Rollen
Mindestbestellmenge: 24 Rollen ( entspricht € 120,28008* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.