Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-129020900 Herst.-Nr.: S0722360 EAN/GTIN: 5411313131889 |
| |
|
| | |
| Wenn die Qualität nicht von der Effizienz beeinträchtigt werden darf, sind diese Etiketten genau das, was Sie brauchen. Diese Etiketten bieten eine maximale Leistung bei Ihrem LabelWriter, ohne Ihren Hauptdrucker in Beschlag zu nehmen oder ein komplettes Etikettenblatt aufzubrauchen, wenn man nur ein Etikett drucken muss. Bei diesen Etiketten kommt ein Thermodruckprozess zum Einsatz, d. h. Sie müssen sich nicht mehr mit teuren Tintenpatronen oder Tonerkassetten herumschlagen, die alles verschmieren und da sie als Endlosrolle verpackt sind, spielt es keine Rolle, ob Sie ein Etikett drucken oder 100. Es gibt keine Etikettenbogenstaus, keine Layoutprobleme und keinen unnötigen Abfall. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | Original | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Adressetikett Original | Verwendung für Gerätetyp: | DYMO LabelWriterT | Maße: | 28 x 89 mm (B x H) | Zertifikat/Zulassung: | Forest Stewardship Council® (FSC®) | Werkstoff: | Papier | Farbe: | weiß | Anzahl der Etiketten je Rolle: | 130 Etik./Rl. | Anzahl der Etiketten je Packung: | 24 x 130 Etik./Pack. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DYMO LW, DYMO Label Writer-Etiketten, DYMO Labelwriter-Etiketten, Dymo-Etiketten für Büroanwendung, Dymo-Etiketten für Online-Anwender, Dymo-Labelwriter-Machines-Etiketten, Etiketten-Rolle, Etikettenrolle, Rollen-Etiketten, Rollenetiketten, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Etikettendrucker-Etiketten, Labelwriter-Etikett, Etiketten Papier, Papieretiketten, Thermo-Etiketten, Thermodirekt-Etiketten, Thermoetiketten, Thermotransfer-Etiketten, wiederablösbare Etiketten, dymo adressetiketten weiß, adress etiketten, dymo adress-etiketten, Absenderetiketten, Adressenetiketten, Aufkleber, Beschriftungsetiketten, Druckeretiketten, Etiketten, Etikettendruckerzubehöre, Etikettenrollen, Klebeetiketten, Paketaufkleber, Paketetiketten, Versandetiketten |
| | |
| | | Angebote (31) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1682 | | | | 24 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 3,03834* | € 3,94834* | | | | | | | | | 24 | | pro Rolle | € 5,95* | ab € 3,17334* | € 4,10334* | | | | | 19 Tage | | | 24 | | pro Rolle | € 6,90* | ab € 3,22084* | € 4,14084* | | | | | | | | 24 | | pro Rolle | € 4,50* | ab € 3,22667* | € 4,14667* | | | | | 16 Tage | | | 24 | | pro Rolle | € 4,15* | ab € 3,32* | € 4,33292* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Rollen | Mindestbestellmenge: 24 Rollen ( entspricht € 94,76016* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|